カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 15
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 8(10)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 30(11)
  • 35(9)
  • 40(11)
  • 45(8)
  • 50(471)
  • 55(15)
  • 60(9)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 75(7)
  • 120(6)
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M2.5(3)
  • M2.6(4)
  • M3(8)
  • M3.5(2)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(5)
  • M8(5)
  • M10(1)
  • M12(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(2)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • ユニクロ(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(6)
  • 0.6(2)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
  • 1.25(6)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
なべ・バインド・六角・六角穴付き
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
No.1・No.2・No.3
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(1)
大阪魂・エスコ・ノーブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 50mm」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
448税込493
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本)エスコ
250税込275
1パック(50本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-315関連資料仕様(0.14MB)
M3  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-306材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状ナベ
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込