カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(649)
- 小ねじ(84)
- 六角穴付ボルト(74)
- 座金組込ねじ(287)
絞り込み
頭部形状

なべ(101)

ショルダーボルト(1)

トラス(8)

バインド(10)

フランジボタン(2)

ボタン(21)

丸皿(1)

低頭(16)

六角(41)

六角アプセット(31)

六角穴付き(112)

六角穴付きフランジ(11)

六角穴付き皿(18)

平(1)

極低頭(1)

皿(10)
ねじの呼び
- M2(5)
- M2.5(2)
- M2.6(3)
- M3(20)
- M3.5(1)
- M4(393)
- M5(49)
- M6(100)
- M8(32)
- M10(133)
- M12(13)
- M14(1)
- M16(15)
- M20(1)
- W1/4(2)
- W3/8(1)
- その他(1)
長さ(mm)
- 15
- 6(579)
- 8(926)
- 10(4,313)
- 12(942)
- 13(312)
- 14(464)
- 16(1,042)
- 18(439)
- 19(261)
- 20(901)
- 22(209)
- 25(1,018)
- 30(803)
- 35(628)
- 40(579)
- 45(442)
- 50(466)
- 55(180)
- 60(209)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(101)
- SUS304(68)
- SUS316L(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(14)
- チタン(5)
- ニッケル合金(3)
- 樹脂すべて(9)
- PEEK(3)
- PVDF(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(394)
- SCM435(166)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
- インコネル(3)
- 黄銅(真鍮)(4)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(13)
- 3価ブラック(37)
- 3価ホワイト(39)
- 6価クロメート(3)
- その他(5)
- アロック(8)
- カラー(4)
- クロメート(44)
- クローム(15)
- スズコバルト(23)
- ゼロクローム(8)
- ニッケル(41)
- ノンクローム(11)
- パシペート(4)
- ユニクロ(57)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(33)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(25)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(3)

プラスマイナス(6)

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(213)

十字穴(135)
ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(6)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(19)
- 0.7(36山)(293)
- 0.75(1)
- 0.8(45)
- 1(101)
- 1.25(42)
- 1.27(20山)(2)
- 1.5(125)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(14)
- 2(9)
- 2.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
ブランド
- 大阪魂(478)
- エスコ(2)
- 日産ネジ(52)
- 八幡ねじ(34)
- OHSATO(大里)(28)
- TRUSCO(18)
- 由良産商(12)
- 丸エム製作所(7)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- RMSレアメタルスクリュー(4)
- コノエ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 互省製作所(2)
- 大丸鋲螺製作所(2)
- ハーフェレ(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・由良産商・丸エム製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・RMSレアメタルスクリュー・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・互省製作所・大丸鋲螺製作所・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)
RoHS10物質対応
「m4 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥198税込¥2181袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(54本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥598税込¥6581袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥739税込¥8131セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
クロニッケル(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥6,840税込¥7,5241袋(800個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理クロニッケル寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
GBステン(+)ナベコWH=10
大阪魂¥7,687税込¥8,4561袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
BK ステン(+)ナベコWH=10ステン
大阪魂¥8,336税込¥9,1701袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理BK寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)翌々日出荷材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
GB(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥5,087税込¥5,5961袋(800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(3カB
大阪魂¥12,194税込¥13,4131袋(800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(3カW
大阪魂¥12,089税込¥13,2981袋(800個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(8個)当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(13本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。仕様先端より約10mm種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥649税込¥7141パック(18個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥369税込¥4061パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(13本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(13本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(13個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(13本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥299~税込¥329~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468税込¥5151パック(15個)当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(63個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(32個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799税込¥8791パック(22個)当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
...





















![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)


![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)