絞り込み
長さ(mm)
- 15
- 8(34)
- 10(67)
- 12(467)
- 14(31)
- 16(75)
- 18(25)
- 20(87)
- 25(78)
- 30(78)
- 35(62)
- 40(71)
- 45(50)
- 50(65)
- 55(31)
- 60(40)
- 65(34)
- 70(36)
- 75(31)
- 120(31)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(8)
- M4(10)
- M5(10)
- M6(68)
- M8(9)
- M10(6)
- M12(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(10)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(6)
- チタン(1)
- 鉄すべて(43)
- SCM435(9)
- SWCH(1)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
頭部形状

なべ(1)

トラス(2)

フランジボタン(1)

ボタン(1)

丸皿(7)

六角(9)

六角アプセット(1)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(7)

四角(1)

皿(23)
種別
全ねじ(24)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(4)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(7)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(9)
- 1(63)
- 1.25(9)
- 1.5(6)
- 1.75(2)
- 2.54(10山)(4)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2.54(10山)
ねじ山種類
- メートル並目(23)
メートル並目
取付穴形状

すりわり(2)

プラスマイナス(3)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(18)

十字穴(30)
すりわり・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(62)
- エスコ(1)
- TRUSCO(4)
- オイレス工業(1)
- 日産ネジ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・オイレス工業・日産ネジ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m6 12」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(33個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438~税込¥482~1パック(11個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)
大阪魂(17件のレビュー)¥468税込¥5151パック(12個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459税込¥5051パック(12個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥379税込¥4171パック(9個)当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)
大阪魂(11件のレビュー)¥419税込¥4611パック(9個)当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。材質鉄ねじピッチ(mm)1六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(33個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(90個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)
大阪魂(6件のレビュー)¥419税込¥4611パック(9個)当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(38個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCMねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥99税込¥1091袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(30件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(20個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(55個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)