カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 六角穴付ボルト(4)
- 六角ボルト(4)
- 小ねじ(2)
絞り込み
長さ(mm)
- 15
- 6(40)
- 10(52)
- 12(47)
- 16(46)
- 20(68)
- 25(65)
- 30(58)
- 35(56)
- 40(54)
- 45(2,066)
- 50(62)
- 55(42)
- 60(67)
- 65(44)
- 70(50)
- 75(49)
- 80(51)
- 90(45)
- 100(47)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(2)

六角(4)

六角アプセット(1)

六角穴付き(4)

六角穴付き皿(1)

皿(2)
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(6)
- M4(8)
- M5(8)
- M6(22)
- M8(7)
- M10(7)
- M12(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(40)
- S45C(28)
- SCM435(6)
- SWCH(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
種別
全ねじ(9)
取付穴形状

六角穴(10)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(8)
- 1(19)
- 1.25(7)
- 1.5(7)
- 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
- その他(4)
- クロニッケル(1)
- クロメート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(17)
- 黒ニッケル(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロニッケル・クロメート・ダクロタイズド・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(34)
- TRUSCO(5)
- コノエ(3)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(2)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- 姫野精工所(5)
大阪魂・TRUSCO・コノエ・八幡ねじ・大阪魂・大陽ステンレススプリング・姫野精工所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m6 45」の検索結果

六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥649税込¥7141パック(60個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
MIC 平行ピンA種m6 (45C-A)
コノエ1パック(21個)ほか3日以内出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。材質S45C-AタイプA種種類平行ピン
平行ピン A種m6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥23,980~税込¥26,378~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂¥809税込¥8901パック(2個)翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(8個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(40本)ほか当日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥28,980税込¥31,8781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥19,980税込¥21,9781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥6,198税込¥6,8181箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(32個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(62個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(45個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴