カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(72)
- 六角穴付ボルト(24)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(24)
- M4(32)
- M5(34)
- M6(45)
- M8(31)
- M10(12)
- M12(10)
長さ(mm)
- 15
- 6(62)
- 8(75)
- 10(88)
- 12(77)
- 14(44)
- 16(71)
- 18(45)
- 20(92)
- 25(129)
- 30(89)
- 35(92)
- 40(93)
- 45(93)
- 50(90)
- 55(57)
- 60(61)
- 65(64)
- 70(46)
- 75(59)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(11)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- PVDF(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(32)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(19)
- その他(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(9)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 黒亜鉛(1)
ブランド
- 八幡ねじ(72)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
「yahata」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥180~税込¥198~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300~税込¥330~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥500~税込¥550~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか当日出荷から翌日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥180税込¥1981パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(6本)ほか当日出荷から翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 公差h7 少量パック
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥300~税込¥330~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか翌日出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥250~税込¥275~1パック(4本)ほか当日出荷から翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥217税込¥2391パック(2本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンロールピン 波形 少量パック
八幡ねじ¥190~税込¥209~1パック(8個)ほか翌日出荷から4日以内出荷波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥400~税込¥440~1パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥180税込¥1981パック(4本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥325税込¥3581パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PP六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥830~税込¥913~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)
八幡ねじ¥500~税込¥550~1パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から翌日出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)
八幡ねじ¥1,050税込¥1,1551パック(10本)当日出荷から翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角穴付ボルト
八幡ねじ¥889~税込¥978~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか翌日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥224~税込¥246~1パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種別全ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥267~税込¥294~1パック(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥409~税込¥450~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥3,598~税込¥3,958~1パック(50個)当日出荷から翌日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応