絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(12)
- 5mm(15)
- M2(12)
- M2.5(5)
- M3(261)
- M3.5(6)
- M4(509)
- M4.8(9)
- M5(585)
- M6(780)
- M7(12)
- M8(774)
- M10(511)
- M12(132)
- M14(11)
- M16(24)
- W3/16(12)
- W1/4(18)
- W5/16(28)
- W3/8(31)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(271)
- A2(3)
- SUS304(191)
- SUS310S(3)
- SUS316(2)
- SUS316L(17)
- SUS410(5)
- SUSXM7(6)
- チタン(13)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(9)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(885)
- SCM435(119)
- SCM440(2)
- SWCH(4)
- 黄銅(真鍮)(18)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 16
- 8(947)
- 10(1,203)
- 12(1,257)
- 15(1,168)
- 20(1,649)
- 25(1,844)
- 30(1,749)
- 35(1,710)
- 40(1,667)
- 45(1,509)
- 50(1,684)
- 55(926)
- 60(1,089)
- 65(908)
- 70(950)
- 75(865)
- 80(760)
- 90(832)
- 100(757)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(12)

トラス(2)

フランジボタン(14)

ボタン(77)

丸皿(1)

低頭(20)

六角(587)

六角アプセット(226)

六角穴付き(75)

六角穴付き皿(51)

極低頭(13)

皿(11)
取付穴形状

すりわり(7)

ピン六角穴(11)

プラスマイナス(11)

六角穴(334)

十字穴(186)
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ブラック(86)
- 3価ホワイト(124)
- 3価ユニクロ(14)
- その他(20)
- カラー(12)
- クロメート(127)
- クローム(54)
- スズコバルト(26)
- ゼロクローム(18)
- ダクロタイズド(31)
- ドブメッキ(12)
- ニッケル(82)
- ノンクローム(33)
- ユニクロ(112)
- 生地/未処理(65)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(82)
- 黒染め(56)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(24)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(5)
- 0.4(11)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(248)
- 0.7(36山)(415)
- 0.8(466)
- 1(654)
- 1.05(24山)(12)
- 1.25(699)
- 1.27(20山)(19)
- 1.3(2)
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(30)
- 1.5(382)
- 1.58(16山)(44)
- 1.59(4)
- 1.75(107)
- 2(18)
- 2.11(12山)(11)
- 2.54(10山)(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.3・1.41・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.75・2・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(176)
- No.3(139)
- No.4(28)
No.2・No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(1,152)
- ヤマヒロ(9)
- 九飛勢螺(4)
- ピアス(1)
- KNフジニッテイ(1)
- TRUSCO(19)
- 日産ネジ(36)
- 八幡ねじ(27)
- OHSATO(大里)(13)
- サイマコーポレーション(11)
- 日本パワーファスニング(10)
- 由良産商(9)
- エスコ(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- ボサード(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- MIYAGAWA(6)
- コノエ(5)
- 丸エム製作所(5)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ヤマヒロ・九飛勢螺・ピアス・KNフジニッテイ・TRUSCO・日産ネジ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・由良産商・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYAGAWA・コノエ・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
RoHS10物質対応
「HEX」の検索結果

ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(500本)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(500本)当日出荷から5日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(42本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
SUS410 オニバピアス HEX
九飛勢螺¥5,238税込¥5,7621袋(150個)翌々日出荷から9日以内出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスHEX(パック品) 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、5ミリなら鋼板 SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 六角平径8.0、通常のソケットで打ち込み可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 LIVE(HEX
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4寸法W2(mm)5.2ねじピッチp(mm)1.59サイズ(d×L1)(mm)5×16
GB ピアスHEX
大阪魂¥28,592税込¥31,4511袋(2000個)4日以内出荷寸法B(mm)7板厚(mm)削孔板厚:1.2~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)3寸法c(mm)0.7寸法Dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 ジャックポイント(HEX
ヤマヒロ¥11,878税込¥13,0661袋(500個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)16寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)4適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)11表面処理ユニクロ寸法B(mm)8頭部形状六角ねじの呼び5
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥5,592~税込¥6,151~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.8首下長(mm)16
Lug Nut 17HEX 貫通
KYO-EI(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(20個)当日出荷から8日以内出荷六角軸二面幅(mm)17色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX 貫通
KYO-EI(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット(16個)ほか当日出荷タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト種類フラッシュポイントHEX
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,700税込¥2,9701箱(550本)3日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 19HEX 貫通
KYO-EI(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(16個)ほか当日出荷タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス)
丸エム製作所¥15,870税込¥17,4571箱(500本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)頭部HEX頭径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
...