カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(447)
- 小ねじ(44)
- 六角穴付ボルト(37)
- 座金組込ねじ(212)
絞り込み
頭部形状

なべ(154)

トラス(4)

バインド(12)

ボタン(6)

低頭(15)

六角(17)

六角アプセット(30)

六角穴付き(69)

六角穴付きフランジ(11)

六角穴付き皿(3)

極低頭(4)

皿(2)
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(8)
- M4(305)
- M5(26)
- M6(77)
- M8(6)
- M10(54)
- M12(12)
- M16(9)
- W1/4(1)
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 16
- 5(94)
- 6(315)
- 8(472)
- 10(4,383)
- 12(501)
- 14(273)
- 15(377)
- 18(272)
- 20(483)
- 22(117)
- 25(420)
- 30(364)
- 35(283)
- 40(260)
- 45(195)
- 50(203)
- 55(107)
- 60(113)
- 70(81)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(56)
- SUS304(39)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- PVDF(1)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(311)
- SCM435(85)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(28)
- 3価ホワイト(43)
- その他(4)
- アロック(7)
- クロメート(37)
- クローム(12)
- ジオメット(5)
- スズコバルト(9)
- ゼロクローム(13)
- ニッケル(35)
- ノンクローム(22)
- パシペート(4)
- ユニクロ(39)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(28)
- 黒染め(24)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(15)
- 表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- -(1)
- No.1(4)
- No.2(211)
- No.3(3)
- No.4(1)
- T20(1)
- T30(1)
- T50(1)
-・No.1・No.2・No.3・No.4・T20・T30・T50
取付穴形状

すりわり(2)

ピン6ロブ(1)

プラスマイナス(6)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(92)

十字穴(188)
すりわり・ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(197)
- 0.75(1)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(27)
- 0.85(2)
- 1(75)
- 1.25(12)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(23)
- 1.5(53)
- 1.58(16山)(22)
- 1.75(12)
- 2(5)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.85・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2
ブランド
- エスコ(1)
- 大阪魂(371)
- OHSATO(大里)(2)
- ボサード(4)
- 九飛勢螺(6)
- 八幡ねじ(5)
- 大丸鋲螺製作所(2)
- 廣杉計器(9)
- 日産ネジ(40)
- 由良産商(3)
- 若井産業(4)
エスコ・大阪魂・OHSATO(大里)・ボサード・九飛勢螺・八幡ねじ・大丸鋲螺製作所・廣杉計器・日産ネジ・由良産商・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「m4 10mm」の検索結果

ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(13個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(16個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468税込¥5151パック(15個)当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(61個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥299税込¥3291パック(13個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥769税込¥8461パック(13個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(9個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(52個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥799税込¥8791パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448税込¥4931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥779税込¥8571パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂(25件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(700個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(15件のレビュー)¥569税込¥6261パック(7個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(700個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥559税込¥6151パック(7個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥319税込¥3511パック(6個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ(11件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(700個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
...








![皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688876-180112-02.jpg)