カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 六角穴付ボルト(5)
- 小ねじ(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 16
- 4(155)
- 6(31)
- 8(32)
- 10(42)
- 12(25)
- 15(37)
- 20(49)
- 25(50)
- 30(47)
- 35(36)
- 40(1,987)
- 45(34)
- 50(64)
- 55(30)
- 65(43)
- 70(47)
- 75(34)
- 80(31)
- 100(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(1)
- M3(4)
- M4(19)
- M5(4)
- M6(6)
- M8(11)
- M10(5)
- M12(2)
頭部形状

なべ(5)

トラス(2)

ボタン(5)

六角穴付き(5)

皿(1)
種別
全ねじ(5)
材質
- ステンレスすべて(6)
- A2(1)
- SUS304(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(18)
- SCM435(9)
- SCM440(1)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(6)

ワンサイド(1)

六角穴(11)

十字穴(2)
ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(3)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(11)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.25(11)
- 1.5(5)
- 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(19)
- エスコ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 由良産商(2)
- サイマコーポレーション(1)
- 日産ネジ(1)
- ヤマヒロ(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・由良産商・サイマコーポレーション・日産ネジ・ヤマヒロ・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m4 40」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(16個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ワンサイドナベ小ねじ
サイマコーポレーション¥739税込¥8131パック(40本)当日出荷から4日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。材質SUS410ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6ねじの呼びM4
GB SUS410 サンロック(サラ(D=6
大阪魂¥667税込¥7341セット(40個)翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(40個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥389税込¥4281パック(15個)当日出荷材質SCM440表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
SUS410 オニバピアスZ(PAN
九飛勢螺¥667~税込¥734~1袋(23個)ほか翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱 ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ板厚(mm)削孔板厚:鉄 6.5/SUS 4.0寸法d(Φmm)3.70~3.90寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥19,980税込¥21,9781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN416)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,098税込¥3,4081パック(136本)当日出荷SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。用途鉄板用トラスコ品番166-0059セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)292頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理ニッケル頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)
大阪魂¥359税込¥3951パック(2個)4日以内出荷から11日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SUS410 シールスクリューSP-SWSP
大阪魂¥2,534税込¥2,7871袋(40個)9日以内出荷十字穴番号2寸法L(mm)16適合板厚(mm)1.2~2.3寸法b(mm)10寸法k(mm)2.9寸法dk(mm)8.2寸法Ln(mm)5.5ねじの呼びd4寸法Lg2(mm)3座金寸法(mm)kw:2寸法dw(mm)13
3カ-ユニ シールスクリューSP-WSP
大阪魂¥1,427税込¥1,5701袋(40個)9日以内出荷十字穴番号2寸法L(mm)16適合板厚(mm)1.2~2.3寸法b(mm)10寸法k(mm)2.9寸法dk(mm)8.2寸法Ln(mm)5.5ねじの呼びd4寸法Lg2(mm)3座金寸法(mm)kw:2寸法dw(mm)13
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(50個)3日以内出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN416)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,198税込¥3,5181パック(67本)5日以内出荷SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。用途鉄板用トラスコ品番166-0074セット内容四角ビット材質SUS410質量(g)200頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD416CN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,898税込¥3,1881パック(93本)5日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-0040セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)215頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4