絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(1)
- M3(1)
- M4(3)
- M5(2)
- M6(3)
- M8(264)
- M10(2)
- M12(1)
長さ(mm)
- 16
- 8(529)
- 10(113)
- 12(202)
- 14(93)
- 15(221)
- 18(104)
- 20(351)
- 25(345)
- 30(356)
- 35(260)
- 40(300)
- 45(210)
- 50(292)
- 55(103)
- 60(151)
- 65(99)
- 70(144)
- 80(112)
- 100(93)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(244)
- SUS304(205)
- SUS310S(13)
- SUS316L(13)
- SUS410(1)
- SUSXM7(6)
種別
全ねじ(56)
頭部形状

なべ(15)

トラス(8)

バインド(4)

ボタン(11)

丸(1)

丸皿(3)

低頭(8)

六角(76)

六角アプセット(20)

六角穴付き(23)

六角穴付き皿(6)

平(1)

根角ボルト(3)

極低頭(7)

皿(33)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(3)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 1.25(162)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2.82(9山)(7)
0.25・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2.82(9山)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- その他(18)
- つや消し黒(2)
- アロック(6)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(15)
- ステンコート(2)
- ダクロタイズド(1)
- ディスゴ(3)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(2)
- パシペート(5)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(4)
- 本金メッキ(1)
- 茶ブロンズ(22)
- 黒染め(41)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ブラック・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・ディスゴ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・本金メッキ・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(39)
- メートル並目(左)(1)
メートル並目・メートル並目(左)
取付穴形状

すりわり(11)

トライウイング(4)

ピン3ロブ(1)

ピン6ロブ(8)

ピン六角穴(7)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(40)

十字穴(71)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(223)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ボサード(4)
- サイマコーポレーション(12)
- 日本パワーファスニング(6)
- OHSATO(大里)(6)
- 八幡ねじ(5)
- 由良産商(5)
- 日産ネジ(2)
- BUMAX(2)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・八幡ねじ・由良産商・日産ネジ・BUMAX・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「sus m8」の検索結果

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥579税込¥6371パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角穴付皿ボルト (SUS316L)
大阪魂(13件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボタンボルト (SUS316L)
大阪魂(5件のレビュー)¥429税込¥4721パック(2個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から46日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
クロニッケルSUS フランジBT(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)16寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3.6
B12D16SUS(+)フランジコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥19,980税込¥21,9781箱(200個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100