カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 六角ボルト(6)
- 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(5)
- M4(7)
- M5(8)
- M6(13)
- M8(8)
- M10(7)
- M12(4)
- その他(3)
頭部形状

六角(6)

六角穴付き(3)
長さ(mm)
- 18
- 8(14)
- 10(31)
- 12(13)
- 15(27)
- 16(9)
- 20(29)
- 25(1,343)
- 30(27)
- 35(29)
- 40(25)
- 45(25)
- 50(33)
- 60(54)
- 65(11)
- 70(39)
- 75(10)
- 80(62)
- 90(9)
- 100(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(9)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(2)
- SWCH(1)
ステンレス・鉄
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(8)
- 1(12)
- 1.25(8)
- 1.5(7)
- 1.75(4)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(10)
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(1)
大阪魂・TRUSCO・水本機械製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m10 25mm」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥319~税込¥351~特価1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(55個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(15個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥579~税込¥637~特価1パック(24個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥619~税込¥681~特価1パック(21個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm
水本機械製作所¥139税込¥1531個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)18ねじ径M6材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)33寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)25
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~特価1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(43個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目