カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 止めねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(9)
  • M2.5(1)
  • M2.6(3)
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M5(5)
  • M6(4)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M36(1)
  • M38(1)
  • M40(1)
  • M45(1)
長さ(mm)
  • 18
  • 3(22)
  • 4(61)
  • 5(1,166)
  • 6(75)
  • 8(83)
  • 10(64)
  • 12(53)
  • 14(27)
  • 15(45)
  • 16(23)
  • 20(36)
  • 25(30)
  • 30(16)
  • 35(18)
  • 40(17)
  • 45(13)
  • 50(18)
  • 55(11)
  • 60(13)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(10)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(11)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.1(10)
  • No.2(4)
  • No.3(1)
No.1・No.2・No.3
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • 大喜多(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・大喜多・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
354税込389
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
19,980税込21,978
1箱(400本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
30,980税込34,078
1箱(2000個)
翌々日出荷から72日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類I=3(SW+ISO W組込)
GB(+)ナベコ WH=5 大阪魂GB(+)ナベコ WH=5大阪魂
15,238税込16,762
1袋(2200個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3表面処理GB寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
3カステンコ(+)ナベコ WH=5 大阪魂3カステンコ(+)ナベコ WH=5大阪魂
22,998税込25,298
1袋(2200個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3表面処理3価ステンコート寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5