カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 小ねじ(2)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 18
- 4(5)
- 5(11)
- 6(20)
- 8(19)
- 10(22)
- 12(2,813)
- 15(14)
- 16(16)
- 20(20)
- 25(9)
- 30(9)
- 35(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 50(10)
- 55(5)
- 65(6)
- 70(6)
- 304.8(14)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(4)
- M4(3)
- M5(2)
- M6(4)
- M8(2)
- M10(1)
頭部形状

なべ(2)

六角(1)

六角穴付き(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(2)
- No.3(1)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(4)
- 由良産商(1)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m3 12mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(45本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥269税込¥2961パック(12個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥789~税込¥868~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min