カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 小ねじ(3)
- 六角穴付ボルト(4)
- 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(11)
- M4(6)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(4)
- M10(1)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS303(2)
- SUS304(4)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
長さ(mm)
- 18
- 4(12)
- 5(19)
- 6(34)
- 8(41)
- 10(38)
- 12(31)
- 14(14)
- 15(22)
- 16(20)
- 20(31)
- 25(23)
- 30(1,185)
- 35(19)
- 40(18)
- 45(15)
- 50(16)
- 55(11)
- 60(13)
- 70(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

バインド(1)

六角(4)

六角穴付き(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(11)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.25(4)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
表面処理
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
シュウ酸塩被膜(SDC)・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(4)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(11)
- TRUSCO(1)
- 姫野精工所(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・姫野精工所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m3 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(45本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(75本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥579税込¥6371袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(55個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥789~税込¥868~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min