カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 小ねじ(3)
- 六角穴付ボルト(1)
- 六角ボルト(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(4)

トラス(1)

六角(1)

六角穴付き(1)
長さ(mm)
- 18
- 5(87)
- 6(8)
- 8(9)
- 10(10)
- 12(8)
- 14(6)
- 15(15)
- 16(7)
- 20(2,901)
- 22(5)
- 25(19)
- 30(33)
- 35(12)
- 40(13)
- 45(12)
- 50(17)
- 55(5)
- 70(5)
- 508(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUSXM7(2)
- 鉄(4)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(1)

十字穴(3)
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(4)
- M4(6)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(2)
- M10(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(1)
3価ホワイト・シュウ酸塩被膜(SDC)・ノンクローム・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(5)
- 1(5)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ブランド
- 大阪魂(6)
- 由良産商(1)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m5 20mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(45本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥969~税込¥1,066~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min