カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 六角ボルト(4)
- 六角穴付ボルト(1)
- 小ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(2)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(9)
- M8(1)
- M10(2)
- その他(2)
頭部形状

トラス(1)

六角(4)

六角穴付き(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 18
- 6(8)
- 8(5)
- 10(15)
- 12(13)
- 15(2,390)
- 16(5)
- 20(20)
- 25(26)
- 30(33)
- 35(22)
- 40(21)
- 45(48)
- 50(31)
- 55(6)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(6)
- 100(8)
- 381(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(1)
六角穴・十字穴
種別
全ねじ(5)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(8)
- 1.25(1)
- 1.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(8)
- ラクテム(1)
大阪魂・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m6 15mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥515税込¥5671個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目