カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 六角穴付ボルト(2)
- 六角ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(9)
- M8(1)
- M10(1)
長さ(mm)
- 18
- 6(135)
- 10(42)
- 12(40)
- 15(47)
- 16(2,365)
- 20(62)
- 25(60)
- 30(53)
- 35(46)
- 40(50)
- 45(38)
- 50(46)
- 55(11)
- 60(23)
- 65(9)
- 70(21)
- 80(8)
- 90(9)
- 100(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

六角(1)

六角穴付き(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(7)
種別
全ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(8)
- 1.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.5
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ダクロタイズド(1)
3価ホワイト・クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・ダクロタイズド
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- エスコ(1)
- 大阪魂(5)
- 大丸鋲螺製作所(2)
- 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・大丸鋲螺製作所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m6 16mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥220~税込¥242~1袋(12本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥13,980税込¥15,3781箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥13,980税込¥15,3781箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥919~税込¥1,011~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min