カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 六角ボルト(10)
絞り込み
長さ(mm)
- 18
- 10(665)
- 15(102)
- 16(111)
- 20(207)
- 25(208)
- 30(233)
- 35(191)
- 40(240)
- 45(161)
- 50(214)
- 55(105)
- 60(156)
- 65(89)
- 70(138)
- 75(86)
- 80(138)
- 90(123)
- 100(122)
- 120(72)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(4)
- M5(3)
- M6(6)
- M8(3)
- M10(53)
- M12(2)
- その他(1)
頭部形状

ボタン(1)

六角(28)

六角穴付き(10)

六角穴付き皿(3)

皿(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(3)
- 1(5)
- 1.25(3)
- 1.5(30)
- 1.75(2)
材質
- ステンレスすべて(53)
- SUS303(2)
- SUS304(45)
- SUS310S(1)
- SUS316L(3)
- SUSXM7(4)
- 鉄(1)
種別
全ねじ(23)
全ねじ
表面処理
- その他(3)
- アロック(2)
- クロムフリー(1)
- ジオメット(3)
- ステンコート(2)
- ダクロタイズド(1)
- ディスゴ(2)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒染め(6)
その他・アロック・クロムフリー・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・ディスゴ・ノンクローム・ラスパート・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(17)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(19)

十字穴(5)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(51)
- エスコ(2)
- 八幡ねじ(5)
- 水本機械製作所(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・水本機械製作所・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「sus m10」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519税込¥5711袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥279税込¥3071袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥609税込¥6701パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(8個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,224税込¥1,3461パック(20本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300税込¥3301パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥875税込¥9631パック(10本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥200税込¥2201パック(2本)当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm
水本機械製作所¥139税込¥1531個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)33ねじ径M6ねじ長さ(mm)18寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)25
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥584税込¥6421パック(10本)翌々日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ (ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831袋(2本)翌々日出荷入数:2本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴