カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(114)
- 六角穴付ボルト(1)
- 六角ボルト(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(27)

トラス(8)

低頭(1)

六角(14)

六角穴付き(1)

平(1)

極低頭(1)

皿(14)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 19
- 5(262)
- 6(150)
- 8(396)
- 10(576)
- 12(583)
- 14(229)
- 15(394)
- 16(568)
- 18(186)
- 20(574)
- 25(637)
- 30(482)
- 35(388)
- 40(349)
- 45(274)
- 50(245)
- 55(91)
- 60(147)
- 70(83)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4.8(2)
- M5(113)
材質
- ステンレスすべて(103)
- SUS304(14)
- SUS304J3M(1)
- SUS410(15)
- 鉄(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1.58(16山)(3)
- 1.6(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ユニクロ(3)
- カラー(1)
- サテン仕上(4)
- スズメッキ(4)
- ステンコート(4)
- パシペート(6)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒染め(6)
3価クロメート・3価ブラック・3価ユニクロ・カラー・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(17)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(57)
- 九飛勢螺(16)
- 若井産業(11)
- ヤマヒロ(8)
- 平田ネジ(5)
- 日本パワーファスニング(3)
- 丸エム製作所(3)
- アックスブレーン(2)
- MIYAGAWA(2)
- 天野製作所(2)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- ピアス(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・平田ネジ・日本パワーファスニング・丸エム製作所・アックスブレーン・MIYAGAWA・天野製作所・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・大陽ステンレススプリング・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「sus m5」の検索結果

FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(83本)当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
GB SUS410 FRX(ナベ
大阪魂¥8,294税込¥9,1231袋(500個)翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS410十字穴番号2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)9.3表面処理GB頭部形状なべ穴の形状十字ねじの呼び5
SUS410 ゴクヒラスクリューGH-S
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷材質SUS410適合板厚(mm)1.6~3.2適合ビットNo.2寸法k(mm)1.1寸法dk(mm)10寸法Ln(mm)7ねじ径D4.8