カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,779)
- 六角ボルト(490)
- 六角ナット(340)
- 六角穴付ボルト(238)
- ゆるみ止めナット(192)
- 物流用品(840)
- キャスターアクセサリー用ナット(1)
- 自動車補修部品(12)
- 自動車用六角ボルト(4)
- 建築金物(18)
- 木造建築用ボルト・ナット(3)
- 切削工具(843)
- ハンドタップ(186)
- ポイントタップ(151)
- 機構部品(1,409)
- アジャスターボルト(256)
- 科学研究・開発用品(176)
- 測定用品(121)
- メカニカル部品(116)
- 厨房用品(62)
- 保管用品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 作業工具(42)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- オフィス家具(24)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 制御機器(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 整備工具・収納(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電動工具(8)
- バイク部品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(110)
- 0.6(6)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(11)
- 1(16)
- 1.05(24山)(53)
- 1.25(15)
- 1.27(20山)(11)
- 1.5(16)
- 1.58(16山)(12)
- 1.75(2,442)
- 2(10)
- 2.5(10)
- 3(7)
- 3.5(4)
- 4(3)
- 4.5(2)
- その他(20)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじの呼び
- 69mm(4)
- M2.5(2)
- M3(194)
- M4(43)
- M5(14)
- M6(20)
- M8(19)
- M10(19)
- M12(3,563)
- M14(10)
- M16(20)
- M18(6)
- M20(14)
- M22(8)
- M24(7)
- M27(3)
- M30(4)
- M33(3)
- M36(3)
- その他(50)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(1,025)
- メートル並目(左)(13)
- メートル細目(2)
表面処理
- 3価クロメート(66)
- 3価ブラック(108)
- 3価ホワイト(187)
- その他(25)
- カラー(20)
- クロメート(195)
- クローム(76)
- スズコバルト(25)
- ダクロタイズド(37)
- ドブメッキ(48)
- ニッケル(136)
- ノンクローム(26)
- パーカー(25)
- ユニクロ(207)
- 亜鉛メッキ(17)
- 生地/未処理(192)
- 茶ブロンズ(34)
- 黒亜鉛(97)
- 黒染め(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(46)
- 表面処理をもっと見る
材質
- アルミ(9)
- ステンレスすべて(639)
- SUS303(46)
- SUS304(413)
- SUS310S(8)
- SUS316(28)
- SUS316L(51)
- SUSXM7(18)
- チタン(19)
- 樹脂すべて(101)
- FRP(9)
- ポリカーボネート(PC)(9)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(1,765)
- S45C(142)
- SCM435(170)
- SS400(30)
- SUM22L(21)
- SWCH(12)
- 黄銅(真鍮)(43)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(48)
- 大阪魂(2,049)
- ハンマーキャスター(51)
- Modes(8)
- タナカ(2)
- 双和製作所(2)
- エスコ(246)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(151)
- 早坂精密工業(1)
- 日本スプリュー(13)
- ナベヤ(182)
- MIYOSHI(小西製作所)(126)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
- OSG(オーエスジー)(179)
- TRUSCO(235)
- イマオコーポレーション(761)
- サカエ(341)
- ユーエイキャスター(87)
- 八幡ねじ(85)
- 山金工業(217)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・ハンマーキャスター・Modes・タナカ・双和製作所・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・早坂精密工業・日本スプリュー・ナベヤ・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・イマオコーポレーション・サカエ・ユーエイキャスター・八幡ねじ・山金工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,697)
グリーン購入法適合(528)
バイオマスマーク認定(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
「m12 1.75」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥619税込¥6811パック(35個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2
日本スプリュー¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)14.274
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3
日本スプリュー¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE
エスコ¥7,210税込¥7,9311本翌日出荷仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.25→M12-1.75
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
クッションキャスターM12X1.75線径2.0
ハンマーキャスター¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径3.2
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から翌々日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)3.2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.6
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.9
ハンマーキャスター¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2.9偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.3
ハンマーキャスター¥7,698税込¥8,4681個当日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
M12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30ピッチ(mm)1.75
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30ピッチ(mm)1.75
...