絞り込み
長さ(mm)
- 20
- 5(4)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(6)
- 18(5)
- 25(9)
- 30(10)
- 35(2,230)
- 40(16)
- 45(30)
- 50(33)
- 60(19)
- 65(5)
- 70(19)
- 75(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(4)
- M4(6)
- M5(6)
- M6(6)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(3)
- M14(1)
- M16(1)
頭部形状

トラス(2)

六角(1)

六角穴付き(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
種別
全ねじ(3)
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(2)

十字穴(1)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(6)
- 1(6)
- 1.25(4)
- 1.5(4)
- 1.75(3)
- 2(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
- 3価ブラック(1)
3価ブラック
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(6)
- オイレス工業(1)
大阪魂・オイレス工業
「m6 35mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ
大阪魂(23件のレビュー)¥419~税込¥461~特価1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥179税込¥197特価1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)