カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(92)
    • 木ねじ・ドリルネジ(14)
    • タッピングねじ(1)
    • 六角穴付ボルト(20)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(5)
  • M2.1(1)
  • M3(21)
  • M3.1(5)
  • M3.3(1)
  • M3.5(9)
  • M3.8(3)
  • M4(31)
  • M4.1(3)
  • M5(36)
  • M5.1(1)
  • M6(46)
  • M6.3(1)
  • M8(30)
  • M10(19)
  • M12(19)
  • M14(1)
  • M16(3)
長さ(mm)
  • 20
  • 6(62)
  • 8(75)
  • 10(88)
  • 12(77)
  • 14(44)
  • 15(72)
  • 16(71)
  • 18(45)
  • 25(129)
  • 30(89)
  • 35(92)
  • 40(93)
  • 45(92)
  • 50(89)
  • 55(57)
  • 60(61)
  • 65(64)
  • 70(46)
  • 75(59)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • SUS310S(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(10)
  • PEEK(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • PVDF(1)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • レニー(RENY)(1)
  • (50)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(25)
  • その他(1)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(7)
  • ブロンズ(3)
  • ユニクロ(9)
  • ラスパート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 黒亜鉛(1)
ブランド
  • 八幡ねじ(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yahata」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    180税込198
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ NI(中)

    八幡ねじ(22件のレビュー)
    299税込329
    1パック(46本)ほか
    当日出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ニッケルめっき
  • ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじ

    ロールピン ストレート 少量パック

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
    用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    300税込330
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    500税込550
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    130税込143
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビスJS 八幡ねじ

    ミニビスJS

    八幡ねじ(29件のレビュー)
    399税込439
    1パック(102本)
    当日出荷
    木工細工品、内装用の定番として実績があります。
    材質
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ(中)

    八幡ねじ(19件のレビュー)
    319税込351
    1パック(44本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ブロンズめっき
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    750税込825
    1セット(16本×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
  • 薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ

    薄板+ナベセムスP-4

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    859税込945
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
    材質種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    180税込198
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
  • 六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    184税込202
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター取付ねじ 八幡ねじ

    キャスター取付ねじ

    八幡ねじ(9件のレビュー)
    719税込791
    1パック(40本)
    当日出荷
    プレートキャスター専用ねじ
    材質表面処理三価クロメート
  • +トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    300税込330
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ

    超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき

    八幡ねじ
    309税込340
    1パック(50個)
    当日出荷
    頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
    用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ

    平行ピン 公差h7 少量パック

    八幡ねじ
    210税込231
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    250税込275
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    400税込440
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    184税込202
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷
    六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ

    超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ

    八幡ねじ
    309税込340
    1パック(50個)
    当日出荷
    頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
    用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
  • ミニビス 八幡ねじ

    ミニビス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    750税込825
    1セット(18本×5パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
  • PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PP六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    649税込714
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビス ブロンズ 八幡ねじ

    ミニビス ブロンズ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    750税込825
    1セット(14本×5パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質表面処理ブロンズめっき
  • テーパーピン 少量パック 八幡ねじ

    テーパーピン 少量パック

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    240税込264
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
    用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    500税込550
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ

    S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック

    八幡ねじ
    840税込924
    1パック(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
    用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
  • (+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応