カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(29)
  • エスコ(10)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • マキタ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 大同興業(2)
  • 南電機(2)
  • 北川鉄工所(1)
  • 三菱電機(1)
  • ユニカ(1)
  • 因幡電工(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 池田金属工業(1)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](1)
  • 由良産商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 寸切」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
669税込736特価
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
239税込263特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
メーター寸切(ステンレス) 大阪魂メーター寸切(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(10本)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類メートル並目
メーター寸切 ミリ モノタロウメーター寸切 ミリモノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/クロメート) 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)285表面処理クロメート
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(49件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
全ねじボルト(ステンレス製) エスコ全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
319税込351
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリットポンプラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番212-2031質量(g)280寸法H(mm)50寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂メーター寸切(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質長さ(mm)1000表面処理クロメート
寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)(小箱)大阪魂
52,980税込58,278
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷から7日以内出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
ズンギリレンチプレミアム 南電機ズンギリレンチプレミアム南電機
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付質量(g)165全長(cm)14.5関連資料(1.1MB)
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
M 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
285税込314
1本
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-69
M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
460税込506
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-99
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
2,998税込3,298
1パック(1本)
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
吊りボルト用化粧カバー 因幡電工吊りボルト用化粧カバー因幡電工
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質EVA(屋内用)適合ねじW3/8-M10使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカレジンA HC-Uタイプ(打込み型)ユニカ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
91,980税込101,178
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
605税込666特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3.5ねじ径M30全長(m)1アズワン品番64-7962-27
ズンギリレンチW3/8 南電機ズンギリレンチW3/8南電機(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
全ねじボルト (鉄ユニクロ製) エスコ全ねじボルト (鉄ユニクロ製)エスコ
790税込869
1本
翌日出荷
全ねじボルト。
材質鉄 (ユニクロメッキ) 【SS400相当材】
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
769税込846
1パック(5本)
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(12本)
翌々日出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える寸切りボルト等を延長接続雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
寸切(荒先)(ステンレス/生地) 大阪魂寸切(荒先)(ステンレス/生地)大阪魂
489税込538特価
1パック(11個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじねじの呼びM3材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
モーションCPUユニット 三菱電機モーションCPUユニット三菱電機
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷から27日以内出荷