カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 小ねじ(2)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(1)

バインド(1)

六角(1)

六角アプセット(1)

六角穴付き(1)
長さ(mm)
- 22
- 5(12)
- 6(9)
- 8(13)
- 10(13)
- 12(9)
- 14(6)
- 15(13)
- 16(11)
- 18(7)
- 20(14)
- 25(18)
- 30(17)
- 35(648)
- 40(10)
- 45(10)
- 50(9)
- 55(7)
- 60(8)
- 65(7)
- 70(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(4)
- M6(2)
- M8(3)
- M10(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 1.25(3)
- 1.5(1)
表面処理
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(1)
シュウ酸塩被膜(SDC)・ノンクローム・ユニクロ
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(4)
- 由良産商(1)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m3 35mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(110個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥2,298~税込¥2,528~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min