カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(134)
    • 蝶ボルト(134)
絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(10)
  • 1/2(4)
  • M3(12)
  • M4(51)
  • M5(76)
  • M6(85)
  • M8(79)
  • M10(43)
  • M12(20)
  • M16(2)
  • W3/8(2)
長さ(mm)
  • 25
  • 6(45)
  • 8(77)
  • 10(128)
  • 12(105)
  • 15(148)
  • 18(21)
  • 20(157)
  • 30(131)
  • 35(100)
  • 40(98)
  • 45(93)
  • 50(99)
  • 55(14)
  • 60(22)
  • 65(15)
  • 70(19)
  • 80(17)
  • 90(18)
  • 100(17)
材質
  • ステンレスすべて(32)
  • SUS304(24)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリアセタール(2)
  • 鉄すべて(79)
  • SWCH(1)
  • SWRM(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(12)
  • 0.7(36山)(50)
  • 0.8(70)
  • 1(82)
  • 1.25(77)
  • 1.27(20山)(4)
  • 1.41(18山)(4)
  • 1.5(43)
  • 1.58(16山)(12)
  • 1.75(20)
  • 2(2)
  • 2.11(12山)(4)
表面処理
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(15)
  • クロメート(14)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(6)
  • ニッケル(6)
  • ユニクロ(11)
  • 生地/未処理(5)
  • 茶ブロンズ(11)
  • 黒亜鉛(6)
  • 黒染め(5)
タイプ
  • Hタイプ(10)
  • Rタイプ(18)
Hタイプ・Rタイプ
規格
  • 1種(14)
  • 2種(10)
1種・2種
種別
  • 種別全ねじ(8)
全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(121)
  • TRUSCO(6)
  • 丸エム製作所(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
大阪魂・TRUSCO・丸エム製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(27件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
タイプRタイプ材質ステンレス規格2種
蝶ボルト2種(鉄/ユニクローム) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/ユニクローム)大阪魂(24件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム規格2種
蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
999税込1,099
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス規格2種
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1パック(25個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス規格2種
プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(9件のレビュー)
699税込769
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
569税込626特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
559税込615
1袋(10本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格2種
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(180個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(5個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
478税込526
1パック(9個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,240税込1,364
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。材質ステンレス規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)大阪魂
499税込549特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ホワイト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
蝶ボルト(Rタイプ)脱落防止(ステンレス/生地) 大阪魂蝶ボルト(Rタイプ)脱落防止(ステンレス/生地)大阪魂
649税込714
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=26 大阪魂3カ-W レイカンWBT(OPG( D=26大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
寸法H(mm)13.8寸法A(mm)10寸法D(mm)26寸法C(mm)7.5寸法G(mm)4ねじの呼びM5
蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上ステンレス
プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)大阪魂
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(31個)ほか
翌々日出荷
ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)TRUSCO
729税込802
1パック(23個)ほか
当日出荷
材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)表面処理ユニクローム
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
レイカンチョウBT(R) D=48 大阪魂レイカンチョウBT(R) D=48大阪魂
883税込971
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
SUS レイカンチョウBT(R) 大阪魂SUS レイカンチョウBT(R)大阪魂
2,296税込2,526
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
ドブレイカンチョウBT(R) D=31 大阪魂ドブレイカンチョウBT(R) D=31大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM8寸法H(mm)16寸法A(mm)13寸法D(mm)31寸法B(mm)10寸法C(mm)6寸法J(mm)9寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
SUS レイカンWBT(ユニュウ 大阪魂SUS レイカンWBT(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
蝶ボルト(ポリアセタール) 大阪魂蝶ボルト(ポリアセタール)大阪魂(5件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ポリアセタール頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
プレス蝶ボルト(チタン) 大阪魂プレス蝶ボルト(チタン)大阪魂
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質チタン寸法H(mm)12寸法t(mm)1寸法D(mm)25寸法G(mm)5
冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
蝶ボルト ユニクロ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1箱(4本×5袋)
当日出荷から翌々日出荷
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
698税込768
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で締められるボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質ポリアセタール頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/三価白)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(300個)ほか
4日以内出荷
材質SWCH相当表面処理三価(白)種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,998税込9,898
1缶(60本)
4日以内出荷から5日以内出荷
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,898税込10,888
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
蝶ボルトカテゴリ