カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(367)
- 六角穴付ボルト(7)
- 小ねじ(147)
- 六角ボルト(16)
絞り込み
長さ(mm)
- 25
- 6(98)
- 8(128)
- 10(239)
- 12(2,766)
- 14(134)
- 15(264)
- 16(270)
- 18(108)
- 20(350)
- 30(339)
- 35(302)
- 40(317)
- 45(257)
- 50(253)
- 55(113)
- 60(144)
- 65(104)
- 70(123)
- 120(104)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(6)
- M4(11)
- M5(13)
- M6(341)
- M8(8)
- M10(7)
- M12(6)
- M14(2)
- M16(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(76)
- A2(4)
- SUS303(2)
- SUS304(47)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(11)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- ポリアセタール(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(199)
- S45C(9)
- SCM435(11)
- SWCH(2)
- SWCH18A(2)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(12)
頭部形状

なべ(11)

アイ・デンデン(2)

トラス(2)

ボタン(2)

丸皿(50)

低頭(7)

六角(17)

六角アプセット(1)

六角穴付き(6)

六角穴付き皿(9)

四角(1)

皿(131)

超極低頭(2)
種別
全ねじ(23)
半ねじ(3)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(21)
- 6価クロメート(3)
- その他(3)
- つや消し黒(5)
- アロック(7)
- カラー(4)
- クロメート(21)
- クローム(13)
- ゼロクローム(13)
- ニッケル(20)
- ノンクローム(19)
- ユニクロ(20)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(17)
- 黒亜鉛(11)
- 黒染め(19)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(10)
- 0.8(10)
- 1(219)
- 1.25(9)
- 1.5(7)
- 1.75(6)
- 1.81(14山)(11)
- 2(2)
- 2.11(12山)(9)
- 2.54(10山)(27)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.54(10山)
ねじ山種類
- メートル並目(24)
メートル並目
取付穴形状

すりわり(8)

ツーホール(2)

ピン3ロブ(1)

ピン六角穴(4)

ヘクサロビュラ(20)

六角穴(18)

十字穴(164)
すりわり・ツーホール・ピン3ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(311)
- エスコ(2)
- TRUSCO(10)
- 三星産業貿易(9)
- サイマコーポレーション(8)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- OHSATO(大里)(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- 九飛勢螺(3)
- 篠原電機(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 八幡ねじ(2)
- YFS(2)
- 姫野精工所(1)
- 大丸鋲螺製作所(1)
- 由良産商(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・三星産業貿易・サイマコーポレーション・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・九飛勢螺・篠原電機・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・YFS・姫野精工所・大丸鋲螺製作所・由良産商・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「m6 12」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥360税込¥3961パック(4個)翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(1000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥8,398税込¥9,2381箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438~税込¥482~1パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥265税込¥2921袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥549税込¥6041パック(40個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(22個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(65個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(36個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(20件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(33個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCMねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥139税込¥1531袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(17個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応