絞り込み
頭部形状

なべ(2)

ショルダーボルト(1)

トラス(3)

低頭(4)

六角(14)

六角アプセット(2)

六角穴付き(8)

六角穴付き皿(2)

極低頭(1)

皿(1)

超極低頭(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(28)
- SUS303(1)
- SUS304(15)
- SUSXM7(7)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(24)
- S45C(3)
- SCM435(5)
長さ(mm)
- 25
- 6(61)
- 10(49)
- 12(45)
- 15(45)
- 16(38)
- 20(66)
- 30(71)
- 35(48)
- 40(60)
- 45(55)
- 50(1,646)
- 55(30)
- 60(59)
- 65(31)
- 70(32)
- 80(47)
- 90(65)
- 100(50)
- 110(29)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(19)
半ねじ(3)
ねじの呼び
- M2(1)
- M3(7)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(51)
- M8(7)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(3)
- M16(3)
- その他(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(1)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(4)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(6)
- 1(39)
- 1.25(6)
- 1.5(5)
- 1.75(5)
- 2(3)
0.4・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
ねじ山種類
- メートル並目(16)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(18)

十字穴(9)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(21)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(10)
- 由良産商(7)
- TRUSCO(5)
- 日本ドライブイット(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 丸エム製作所(2)
- 八幡ねじ(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- コノエ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 姫野精工所(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・由良産商・TRUSCO・日本ドライブイット・エイ・ワイ・ファスナー・丸エム製作所・八幡ねじ・ケミカルスクリュー・コノエ・水本機械製作所・姫野精工所・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「m6 50」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(45個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥180~税込¥198~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥8,398~税込¥9,238~1箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(38個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥589税込¥6481パック(6個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥459税込¥5051袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,460税込¥1,6061パック(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,990税込¥2,1891袋(50本)当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(50個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
薄板+ナベセムスP-4
八幡ねじ(2件のレビュー)¥769税込¥8461箱(50本)当日出荷から4日以内出荷【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50本)当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881袋(50本)当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥869税込¥9561袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥930税込¥1,0231袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付きスタッド(F型)(袋)
日本ドライブイット¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥2,350税込¥2,5851袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥3,210税込¥3,5311袋(50本)当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981パック(50個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H