カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(560)
- ドリルネジ(切り刃付)(410)
- トラスタッピンねじ(12)
- その他小ねじ(8)
- 皿タッピンねじ(12)
- 細ビス(21)
- ナベタッピンねじ(12)
絞り込み
材質
- ステンレスすべて(423)
- SUS304(11)
- SUS410(103)
- SUSXM7(1)
- 鉄(20)
長さ(mm)
- 25
- 6(76)
- 8(104)
- 10(260)
- 12(115)
- 13(357)
- 16(507)
- 19(434)
- 20(100)
- 30(298)
- 32(121)
- 35(312)
- 40(229)
- 45(292)
- 50(240)
- 60(99)
- 65(75)
- 70(76)
- 75(63)
- 90(65)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(110)

トラス(32)

バインド(2)

丸皿(2)

低頭(4)

六角(19)

平(2)

極低頭(1)

皿(127)

超極低頭(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- その他(7)
- つや消し黒(5)
- カラー(10)
- サテン仕上(5)
- ジオメット(1)
- スズメッキ(15)
- ステンコート(6)
- ゼロクローム(1)
- ダクロタイズド(4)
- パシペート(51)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(2)
- ラスパート(2)
- 生地/未処理(13)
- 茶ブロンズ(21)
- 高耐食メッキ(1)
- 黒染め(23)
ねじの呼び
- 3.3mm(3)
- 3.5mm(4)
- 3.65mm(2)
- 4mm(59)
- 4.15mm(5)
- 4.2mm(15)
- 4.8mm(4)
- 5mm(40)
- 5.2mm(4)
- 6mm(17)
- M3.3(5)
- M3.5(17)
- M3.8(14)
- M4(269)
- M4.2(16)
- M4.5(3)
- M4.8(8)
- M5(113)
- M6(37)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(75)

四角穴(1)
六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(25)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(8)
- 0.85(2)
- 1(4)
- 1.05(24山)(1)
- 1.27(5)
- 1.4(2)
- 1.41(18山)(31)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(16)
- 1.59(3)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 1.81(14山)(2)
- 2.11(12山)(4)
- 2.3(11山)(2)
- 2.82(9山)(1)
0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.85・1・1.05(24山)・1.27・1.4・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.6・1.8・1.81(14山)・2.11(12山)・2.3(11山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(171)
- No.3(16)
- T20(1)
No.1・No.2・No.3・T20
ブランド
- 大阪魂(337)
- 九飛勢螺(42)
- 若井産業(31)
- ヤマヒロ(33)
- OHSATO(大里)(10)
- ファスリンク(1)
- 丸エム製作所(24)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- 日本パワーファスニング(8)
- 平田ネジ(8)
- 天野製作所(7)
- TRUSCO(6)
- Live Pro(6)
- コクブ(5)
- ヤマシナ(4)
- MIYAGAWA(4)
- サンコーテクノ(3)
- KNフジニッテイ(3)
- 八幡ねじ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・ファスリンク・丸エム製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・平田ネジ・天野製作所・TRUSCO・Live Pro・コクブ・ヤマシナ・MIYAGAWA・サンコーテクノ・KNフジニッテイ・八幡ねじ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
RoHS10物質対応
「sus410」の検索結果

ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)
大阪魂(19件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(260本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷種類ジャックポイントモドトラス寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥500~税込¥550~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(24個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8山数32表面処理パシペート板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状薄頭寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼び4寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(70本)当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(260本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒ねじの呼びM4.2
サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)
丸エム製作所(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(13個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
SUS410 オニバピアス PAN
九飛勢螺¥4,067~税込¥4,474~1袋(150個)ほか翌々日出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスPAN 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 抜群の切れ味により、通常の(+)#2リセスで打ち込みが可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用可能)※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。十字穴番号#2ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 ピアス(ヒラ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷十字穴番号#2適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2寸法dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ
...