カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(96)
    • 六角ボルト(16)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 座金組込ねじ(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
低頭(9)
頭部形状
六角(16)
頭部形状
六角穴付き(14)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(5)
頭部形状
超極低頭(2)
材質
  • ステンレスすべて(25)
  • A2(5)
  • SUS304(16)
  • SUS305J1(1)
  • SUSXM7(5)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(1)
  • PFA(1)
  • 鉄すべて(56)
  • S45C(6)
  • SCM435(8)
  • SWCH(2)
種別
  • 種別全ねじ(30)
  • 種別半ねじ(1)
長さ(mm)
  • 30
  • 6(299)
  • 8(47)
  • 10(79)
  • 12(66)
  • 14(26)
  • 15(52)
  • 16(59)
  • 18(30)
  • 20(3,116)
  • 25(83)
  • 35(72)
  • 40(78)
  • 45(40)
  • 50(41)
  • 60(64)
  • 70(30)
  • 80(26)
  • 90(23)
  • 200(32)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(4)
  • M4(5)
  • M5(10)
  • M6(74)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M14(3)
  • M16(6)
  • M20(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
プラスマイナス(6)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(29)
取付穴形状
十字穴(14)
すりわり・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 6価クロメート(3)
  • その他(1)
  • クロメート(4)
  • クローム(1)
  • ジオメット(1)
  • ニッケル(7)
  • パシペート(3)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(7)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(8)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(6)
  • 1(61)
  • 1.25(8)
  • 1.5(7)
  • 1.75(7)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
  • メートル並目(12)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(53)
  • エスコ(2)
  • OHSATO(大里)(11)
  • 八幡ねじ(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • サイマコーポレーション(5)
  • TRUSCO(4)
  • 由良産商(4)
  • オイレス工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 姫野精工所(1)
  • YFS(1)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・八幡ねじ・LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)・サイマコーポレーション・TRUSCO・由良産商・オイレス工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・姫野精工所・YFS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
78税込86特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
700税込770
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)大阪魂(9件のレビュー)
399税込439
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
489税込538特価
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷
ねじピッチ(mm)1六角対辺(mm)4寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(6件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(6件のレビュー)
419税込461
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
479税込527
1パック(20本)
当日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。
用途座面が広く安定した施工に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状六角フランジ
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじサイマコーポレーション
739税込813
1パック(20本)
当日出荷から4日以内出荷
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
408税込449特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ皿頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
600税込660
1パック(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
平行ピン(S45C) TRUSCO平行ピン(S45C)TRUSCO
899税込989
1パック(20本)
当日出荷から翌々日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
467税込514
1パック(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
500税込550
1パック(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
400税込440
1パック(20本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル)大阪魂
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
489税込538
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
419税込461
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
1,790税込1,969
1袋(20本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
519税込571
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応