絞り込み
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(11)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(28)
- S45C(2)
- SCM435(7)
- SWRM(1)
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(4)
- M4(5)
- M5(7)
- M6(44)
- M8(8)
- M10(8)
- M12(8)
- M14(2)
- M16(5)
- M18(1)
- M20(2)
- M22(1)
- M24(1)
長さ(mm)
- 30
- 6(30)
- 10(37)
- 12(36)
- 15(38)
- 16(25)
- 18(21)
- 20(50)
- 25(2,822)
- 35(62)
- 40(47)
- 45(38)
- 50(72)
- 60(29)
- 65(19)
- 70(26)
- 75(18)
- 90(21)
- 100(15)
- 250(17)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(5)

トラス(2)

六角(4)

六角アプセット(1)

六角穴付き(4)

六角穴付き皿(1)

極低頭(1)

皿(2)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(6)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
種別
全ねじ(9)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(8)
- 1(34)
- 1.25(9)
- 1.5(8)
- 1.75(8)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状

プラスマイナス(1)

六角穴(9)

十字穴(9)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(37)
- エスコ(1)
- OHSATO(大里)(6)
- TRUSCO(2)
- オイレス工業(1)
- 丸エム製作所(1)
- 姫野精工所(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・TRUSCO・オイレス工業・丸エム製作所・姫野精工所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m6 25」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(60個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥408~税込¥449~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(40個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥499税込¥5491パック(8個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
プレスチョウBT D=25
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法H(mm)12寸法t(mm)1寸法D(mm)25寸法C(mm)6.5寸法T(mm)1寸法G(mm)5寸法A(Φmm)12ねじの呼びM6
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(25本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥839税込¥9231パック(25本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥279税込¥3071パック(25本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511パック(25本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741パック(25本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
JB-A連結金具ボルト Aタイプ
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷から3日以内出荷ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥749税込¥8241パック(25本)翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
大阪魂¥369税込¥4061パック(25個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥319~税込¥351~1パック(25個)4日以内出荷材質SCM435相当先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径