カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 木ねじ・ドリルネジ(36)
- 石膏ボード用アンカー(2)
- タッピングねじ(4)
- 小ねじ(3)
- コンクリートプラグ(4)
絞り込み
ねじの呼び
- 3.8mm(1)
- 4mm(19)
- 5mm(4)
- M3.3(1)
- M3.6(3)
- M3.8(2)
- M4(6)
- M4.2(2)
- M5(5)
長さ(mm)
- 30
- 13(33)
- 16(44)
- 19(51)
- 25(95)
- 28(22)
- 32(41)
- 35(66)
- 38(31)
- 40(34)
- 41(15)
- 45(77)
- 50(52)
- 55(19)
- 60(23)
- 65(51)
- 70(18)
- 75(42)
- 90(40)
- 100(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(12)
- クロメート(2)
- スズメッキ(1)
- パシペート(4)
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(2)
- SUS410(9)
- 鉄(26)
ブランド
- 若井産業(51)
「wakai」の検索結果

ダンバ 木下地用TM(ステンレス)
若井産業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(400本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10ねじの呼び5
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(40本)当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(35本)当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
若井産業¥4,398税込¥4,8381箱(250本)当日出荷から4日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
若井産業¥4,398税込¥4,8381箱(250本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】
若井産業¥2,198税込¥2,4181箱(220本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
ボードアンカ―V ホワイト
若井産業¥1,398税込¥1,5381パック(30本)当日出荷下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ
若井産業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
ステンレス板金野地ビス
若井産業¥11,980税込¥13,1781箱(800本)当日出荷から4日以内出荷粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(350本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
板金野地ビス ヒラシンワシャー
若井産業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(400本)4日以内出荷目立ちにくいヒラシンワッシャー形状用途耐火野地板下地用・木下地用として仕様三価ユニクロ材質鉄頭径D(Φmm)10
ST カクテルビス
若井産業¥4,998~税込¥5,498~1箱(300本)4日以内出荷先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ用途木下地への各種板金役物留め・角波留めにねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ボードアンカーV
若井産業¥7,398税込¥8,1381箱(200本)3日以内出荷ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
ダンバ(ドリルネジ)フレキ頭
若井産業¥3,998税込¥4,3981箱(500本)4日以内出荷用途座ぐり金物+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭呼び径(Φmm)4
ダンバ 三価ユニクロ シーリング ナベ
若井産業¥5,198~税込¥5,718~1箱(200本)ほか4日以内出荷から13日以内出荷用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:鉄(三価ユニクロ)、パッキン付座金:亜鉛めっき鋼板+EPDM頭部形状なべ