カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 木ねじ・ドリルネジ(18)
    • 小ねじ(4)
    • タッピングねじ(8)
絞り込み
ねじの呼び
  • 2.1mm(1)
  • 2.4mm(1)
  • 3.8mm(1)
  • 4mm(2)
  • M2(3)
  • M3.1(2)
  • M3.5(6)
  • M3.8(14)
  • M4(3)
  • M4.1(4)
  • M4.5(1)
  • W3/16(2)
  • W1/4(3)
  • W5/16(2)
  • W3/8(4)
  • W1/2(3)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
長さ(mm)
  • 32
  • 8(41)
  • 10(69)
  • 12(42)
  • 15(40)
  • 16(57)
  • 20(94)
  • 25(111)
  • 30(75)
  • 35(51)
  • 38(31)
  • 40(70)
  • 45(51)
  • 50(65)
  • 60(36)
  • 65(36)
  • 70(30)
  • 75(28)
  • 90(36)
  • 100(27)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • SUS410(1)
  • (30)
  • 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状
頭部形状
(2)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
(12)
表面処理
  • その他(6)
  • クロメート(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(4)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
十字穴(2)
すりわり・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.05(24山)(2)
  • 1.27(20山)(3)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.58(16山)(3)
  • 2.11(12山)(2)
  • 2.3(11山)(1)
  • 2.54(10山)(1)
1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・2.11(12山)・2.3(11山)・2.54(10山)
ブランド
  • OHSATO(大里)(37)
OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大里」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(450本)
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
スーパー小頭コンクリートビスD6 OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスD6OHSATO(大里)(2件のレビュー)
289税込318
1パック(50本)ほか
当日出荷
薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。ねじの呼びM4下穴径(Φmm)3.4
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
269税込296
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
729税込802
1パック(170本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
589税込648
1パック(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
859税込945
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(170本)
当日出荷から3日以内出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
0.9mm極薄頭部の木下地用ビス OHSATO(大里)0.9mm極薄頭部の木下地用ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
769税込846
1パック(150本)
当日出荷
頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4.2
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
219税込241
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
859税込945
1パック(25本)
当日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里)ステンレス コーススレッドラッパ頭OHSATO(大里)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
749税込824
1パック(25本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
18V対応コーススレッド OHSATO(大里)18V対応コーススレッドOHSATO(大里)
499税込549
1パック(190本)
当日出荷から翌々日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
489税込538
1パック(33本)
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
679税込747
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(125本)
翌々日出荷
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。材質表面処理ユニクロめっき
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッドOHSATO(大里)
989税込1,088
1箱(110本)
翌々日出荷
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1袋(100本)
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
錆に強いコンクリートビス 鍋 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 鍋OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)亜鉛黒すっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
599税込659
1パック(120本)
当日出荷から4日以内出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
錆に強いコンクリートビス 皿 OHSATO(大里)錆に強いコンクリートビス 皿OHSATO(大里)
999税込1,099
1パック
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
ユニクロすっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)ユニクロすっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)
619税込681
1パック(120本)
当日出荷から翌々日出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(66本)
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1袋(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。材質表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
289税込318
1袋(100本)
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状皿頭フレキ付
六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角頭ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8六角軸二面幅(mm)17ねじ山種類ウイット
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)OHSATO(大里)
809税込890
1袋(135本)
翌々日出荷
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。材質表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
439税込483
1袋(100本)
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(66本)
翌々日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
599税込659
1袋(20本)ほか
翌々日出荷
すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状丸頭穴の形状すり割り(マイナス)
ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品)OHSATO(大里)
869税込956
1袋(135本)
翌々日出荷
フローリングを施工する際に、フロアー釘の代わりとして使用します。
用途フローリングの施工に。材質表面処理クロメートめっきねじの呼び2.4
鉄/ユニクロ コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里)鉄/ユニクロ コーススレッドラッパ頭OHSATO(大里)
479税込527
1箱(220本)
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×450本)
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×450本)
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×580本)
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応