絞り込み
長さ(mm)
- 35
- 6(62)
- 8(86)
- 10(100)
- 12(73)
- 15(63)
- 16(78)
- 20(96)
- 25(125)
- 30(106)
- 40(81)
- 50(1,517)
- 55(55)
- 60(76)
- 65(83)
- 70(91)
- 75(68)
- 80(56)
- 90(52)
- 100(51)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(7)
- M3.5(1)
- M4(37)
- M5(9)
- M6(12)
- M8(6)
- M10(12)
- M12(11)
- M14(6)
- M16(18)
- M18(1)
- M20(2)
- M22(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(11)
- SUSXM7(4)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(54)
- SCM435(26)
- SWCH(2)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(10)
- 亜鉛メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(8)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(36)

十字穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(24)
- 0.8(7)
- 1(10)
- 1.25(6)
- 1.5(18)
- 1.75(9)
- 2(18)
- 2.5(5)
- その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・その他
頭部形状

なべ(11)

トラス(4)

ボタン(2)

六角(8)

六角穴付き(15)

六角穴付き皿(4)

皿(7)
なべ・トラス・ボタン・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
ねじ穴寸法
- No.2(21)
- No.3(6)
- No.4(1)
- T50(1)
No.2・No.3・No.4・T50
ブランド
- 大阪魂(42)
- TRUSCO(7)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(18)
- 由良産商(3)
- サンコーテクノ(2)
- YFS(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 日本ドライブイット(1)
- 丸エム製作所(1)
- 廣杉計器(1)
- ハーフェレ(1)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・由良産商・サンコーテクノ・YFS・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本ドライブイット・丸エム製作所・廣杉計器・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「M4 50」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
薄板+ナベセムスP-4
八幡ねじ(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1箱(80本)ほか当日出荷から4日以内出荷【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(54個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(26個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(45個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(55個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(105個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥958税込¥1,0541袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥509税込¥5601袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥709税込¥7801袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥579税込¥6371袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥199税込¥2191袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(55個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥759税込¥8351袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(50本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥279税込¥3071パック(50本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷材質ナイロン66色半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥269税込¥2961パック(50本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス穴の形状十字穴
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741パック(50本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50本)当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥679税込¥7471袋(50本)当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
YFS¥1,750税込¥1,9251箱(50本)当日出荷から4日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥2,180税込¥2,3981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。種別全ネジ材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥1,200税込¥1,3201パック(6個)当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥699税込¥7691パック(50本)翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応