カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(137)
- 六角ボルト(37)
- 寸切りボルト(6)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(124)
- M14(4)
- M16(3)
- M18(2)
- M20(3)
- M22(2)
- M24(2)
- その他(2)
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

ボタン(4)

丸(1)

六角(64)

六角アプセット(1)

六角穴付き(11)

六角穴付き皿(2)

四角(1)

根角ボルト(2)

皿(7)
長さ(mm)
- 35
- 12(564)
- 15(44)
- 20(118)
- 25(142)
- 30(152)
- 40(158)
- 45(141)
- 50(178)
- 55(89)
- 60(112)
- 65(74)
- 70(112)
- 75(69)
- 80(91)
- 85(41)
- 90(88)
- 100(100)
- 120(62)
- 150(61)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(57)
半ねじ(1)
材質
- ステンレスすべて(119)
- SUS303(4)
- SUS304(91)
- SUS310S(6)
- SUS316(1)
- SUS316L(10)
- SUSXM7(2)
- 鉄(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.25(7)
- 1.5(6)
- 1.75(76)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 3(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- その他(3)
- アロック(1)
- クロムフリー(1)
- クローム(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(5)
- ステンコート(1)
- ディスゴ(4)
- ノンクローム(2)
- パシペート(3)
- ブロンズ(1)
- ラスパート(1)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒染め(10)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・その他・アロック・クロムフリー・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ステンコート・ディスゴ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ラスパート・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(35)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(4)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状

すりわり(7)

ピン六角穴(2)

六角穴(20)

十字穴(6)
すりわり・ピン六角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(107)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- BUMAX(2)
- OHSATO(大里)(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- 八幡ねじ(6)
- 姫野精工所(1)
- 日本パワーファスニング(2)
- 池田金属工業(2)
- 由良産商(4)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・コノエ・BUMAX・OHSATO(大里)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・八幡ねじ・姫野精工所・日本パワーファスニング・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「m12 sus」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥399税込¥4391袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(100本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SUS フランジBT(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
SUS レイカンチョウBT(R)
大阪魂¥2,365税込¥2,6021個翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われておりますサイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥899~税込¥989~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥419税込¥4611個翌々日出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(7本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。接着剤204![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960036-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下12ミリ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(7本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。接着剤202![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960413-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約12mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(7本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。接着剤202![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置先端より約12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置先端より約12mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(7本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。接着剤204





































![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960036-131112-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960413-131112-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置先端より約12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)