絞り込み
頭部形状

なべ(1)

ショルダーボルト(1)

トラス(1)

低頭(1)

六角(11)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(1)

皿(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(24)
- SUS303(3)
- SUS304(9)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(19)
- S45C(9)
- SCM435(4)
長さ(mm)
- 35
- 6(69)
- 10(54)
- 12(51)
- 15(47)
- 16(41)
- 20(70)
- 25(67)
- 30(74)
- 40(63)
- 45(56)
- 50(1,671)
- 55(30)
- 60(59)
- 65(31)
- 70(32)
- 80(47)
- 90(72)
- 100(50)
- 110(30)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(13)
半ねじ(5)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(34)
- M8(7)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(3)
- M16(4)
- M20(2)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- その他(1)
- カラー(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(10)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ホワイト・その他・カラー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(7)
- 1(26)
- 1.25(6)
- 1.5(5)
- 1.75(5)
- 2(4)
- 2.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
- メートル並目(14)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(9)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TRUSCO(5)
- OHSATO(大里)(5)
- 丸エム製作所(3)
- 姫野精工所(3)
- 由良産商(3)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- 日本ドライブイット(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・OHSATO(大里)・丸エム製作所・姫野精工所・由良産商・八幡ねじ・コノエ・日本ドライブイット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「m6 50」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥7,798~税込¥8,578~1箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(21個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(21個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(21個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729税込¥8021袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431袋(50本)当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(21個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥4,370税込¥4,8071袋(50本)当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥880税込¥9681パック(4個)当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,010税込¥1,1111袋(50本)翌々日出荷から3日以内出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,480税込¥2,7281パック(50本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥15,980税込¥17,5781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥84,980税込¥93,4781箱(50個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン