絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(46)
- M2.3(1)
- M2.5(5)
- M2.6(7)
- M3(5)
- M4(5)
- M5(1)
長さ(mm)
- 4
- 3(21)
- 5(1,059)
- 6(71)
- 8(76)
- 10(61)
- 12(50)
- 14(25)
- 15(44)
- 16(22)
- 18(15)
- 20(33)
- 25(31)
- 30(17)
- 35(19)
- 40(18)
- 45(14)
- 50(19)
- 60(14)
- 70(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(21)

バインド(2)

低頭(5)

六角穴付き(13)

極低頭(4)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(6)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(36)
- S45C(1)
- SCM435(5)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(1)
- アロック(2)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(8)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(16)

十字穴(29)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(47)
- 0.45(56山)(8)
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(1)
- 1.25(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1.25
ねじ穴寸法
- No.0(1)
- No.1(34)
- No.2(4)
No.0・No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(48)
- オイレス工業(4)
- ボサード(4)
- 大喜多(1)
大阪魂・オイレス工業・ボサード・大喜多
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m2 5mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(210個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
マイクロ六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷種別全ねじ材質SCM435ねじピッチ0.4寸法t(mm)1以上寸法S(mm)1.5表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き寸法K(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(mm)3.3ねじの呼びM2ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(18個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(6個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥239税込¥2631パック(12個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から9日以内出荷色黒種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥57,980~税込¥63,778~1箱(6000個)翌々日出荷から72日以内出荷材質黄銅種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(6000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=1(ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(6000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=1(ISO W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
アロック3カ-W (+)ナベコWH
大阪魂¥667税込¥7341袋(67個)翌々日出荷長さ(mm)4十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥22,980税込¥25,2781箱(6000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥22,980税込¥25,2781箱(6000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥53,980税込¥59,3781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥33,980税込¥37,3781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥59,980税込¥65,9781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(6000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=1(ISO W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥44,980税込¥49,4781箱(6000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クローム頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴