カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- タップタイプ・ハイテクねじ(4)
- 小ねじ(9)
- 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M1(1)
- M1.4(4)
- M1.6(2)
- M1.7(2)
- M2(14)
- M2.3(1)
- M2.5(3)
- M2.6(5)
- M3(10)
- M4(4)
- M5(1)
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS303(1)
- SUS304(5)
- SUSXM7(16)
長さ(mm)
- 4
- 5(41)
- 6(82)
- 8(91)
- 10(101)
- 12(90)
- 14(27)
- 15(47)
- 16(63)
- 18(24)
- 20(76)
- 25(77)
- 30(56)
- 35(49)
- 40(46)
- 45(51)
- 50(59)
- 55(32)
- 65(51)
- 75(40)
- 90(35)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(4)

バインド(2)

丸皿(2)

六角穴付き(5)

皿(4)
取付穴形状

六角穴(7)

十字穴(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(2)
- 0.31(80山)(5)
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(11)
- 0.45(56山)(7)
- 0.5(11)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(5)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(2)
- 1(1)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1
ねじ穴寸法
- No.1(9)
- No.2(4)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(13)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 八幡ねじ(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「susxm7」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(18個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(20本)当日出荷ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(7個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥448税込¥4931パック(6個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥260~税込¥286~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥33,980税込¥37,3781箱(1000個)翌々日出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス 0番1種さら小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(5個)翌々日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥64,980税込¥71,4781箱(200本)4日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応


























![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)