カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(78)
    • 六角ボルト(14)
    • コンクリート用アンカー(6)
    • 寸切りボルト(2)
    • Uボルト・コ型ボルト(1)
    • その他ボルト(3)
  • メカニカル部品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 40
  • 15(30)
  • 16(40)
  • 20(60)
  • 25(74)
  • 30(68)
  • 35(63)
  • 45(54)
  • 50(104)
  • 55(43)
  • 60(67)
  • 65(60)
  • 70(60)
  • 75(60)
  • 80(58)
  • 85(30)
  • 90(58)
  • 100(74)
  • 120(43)
  • 150(49)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • 8mm(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(15)
  • M8(22)
  • M10(26)
  • M12(24)
  • M14(3)
  • M16(14)
  • M18(1)
  • M20(4)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • W3/8(6)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
  • その他(3)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (36)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(11)
  • 1.25(19)
  • 1.5(21)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(20)
  • 2(10)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.3(11山)(1)
  • 2.5(5)
  • 2.54(10山)(1)
  • 3(1)
表面処理
  • ドブメッキ(43)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
ねじ山種類
  • ウィット(3)
  • メートル並目(16)
ウィット・メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(69)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • オイレス工業(3)
  • 八幡ねじ(2)
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 日本ファスナー工業(1)
  • 共立電機(1)
大阪魂・エイ・ワイ・ファスナー・オイレス工業・八幡ねじ・エスコ・サンコーテクノ・大同メタル工業・KFC(ケー・エフ・シー)・OHSATO(大里)・日本ファスナー工業・共立電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドブ」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(30件のレビュー)
619税込681
1パック(27個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種別全ネジ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ大阪魂(13件のレビュー)
619税込681
1パック(11個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目表面処理ドブ
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
139税込153
1個
3日以内出荷
-
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
375税込413特価
1袋(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
679税込747
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂高ナット(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
209税込230
1箱(3本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ (鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ頭部形状穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (鉄/ドブ) 大阪魂(-)皿小ねじ (鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
609税込670特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(160個)
当日出荷から翌々日出荷
1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
6,998税込7,698
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
高ナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂高ナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
589税込648
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類ウィット
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
6,898税込7,588
1箱(100本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
#500SP フランジガイドブッシュ オイレス工業#500SP フランジガイドブッシュオイレス工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500SP ガイドブッシュ オイレス工業#500SP ガイドブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(120個)
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂ドブ(+)アプセットP=3大阪魂
5,992税込6,591
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
寸法m(mm)3
高ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業オイレス #500Fガイドブッシュオイレス工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から55日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
ドブトルコンアンカー 大阪魂ドブトルコンアンカー大阪魂
825税込908
1個
翌々日出荷
材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
ドブ(-)マルコ 大阪魂ドブ(-)マルコ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ドブメッキ頭部形状穴の形状すりわりねじの呼びM8
ドブ(-)サラボルト 大阪魂ドブ(-)サラボルト大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ドブ頭部形状
ドブイケイタカN(B=17 大阪魂ドブイケイタカN(B=17大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ドブイケイタカN(B17アトタップ 大阪魂ドブイケイタカN(B17アトタップ大阪魂
940税込1,034
1個
翌々日出荷
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
ドブイケイタカN(B=19 大阪魂ドブイケイタカN(B=19大阪魂
1,038税込1,142
1個
翌々日出荷
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)20寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)17
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理ドブ頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ドブ種類P=3(SW+JIS W組込)
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ドブB17(+)アプセットP=3 大阪魂ドブB17(+)アプセットP=3大阪魂
10,007税込11,008
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
ドブトリーマP=4 大阪魂ドブトリーマP=4大阪魂
6,156税込6,772
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
表面処理ドブ
ドブ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂ドブ ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)40呼びM10表面処理ドブ寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5.0(L寸によっては一部6.0のものもあり)ねじ部長さ(mm)全ねじ