カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
    • 蝶ボルト(98)
絞り込み
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • M4(34)
  • M5(45)
  • M6(74)
  • M8(72)
  • M10(41)
  • M12(13)
  • M16(2)
  • M20(2)
長さ(mm)
  • 40
  • 6(45)
  • 8(77)
  • 10(128)
  • 12(105)
  • 15(148)
  • 18(21)
  • 20(157)
  • 25(134)
  • 30(131)
  • 35(100)
  • 45(93)
  • 50(99)
  • 55(14)
  • 60(22)
  • 65(15)
  • 70(19)
  • 80(17)
  • 90(18)
  • 100(17)
材質
  • ステンレスすべて(27)
  • SUS304(22)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(62)
  • SWCH(1)
  • SWRM(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(34)
  • 0.8(44)
  • 1(72)
  • 1.25(72)
  • 1.41(18山)(1)
  • 1.5(41)
  • 1.58(16山)(3)
  • 1.75(13)
  • 2(2)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.5(1)
表面処理
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(11)
  • クロメート(11)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(5)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(10)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(5)
タイプ
  • Hタイプ(10)
  • Rタイプ(17)
Hタイプ・Rタイプ
規格
  • 1種(11)
  • 2種(7)
1種・2種
種別
  • 種別全ねじ(4)
全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(92)
  • TRUSCO(3)
  • 丸エム製作所(2)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・TRUSCO・丸エム製作所・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(27件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
タイプRタイプ材質ステンレス規格2種
蝶ボルト2種(鉄/ユニクローム) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/ユニクローム)大阪魂(24件のレビュー)
989税込1,088
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム規格2種
蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ステンレス規格2種
プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(9件のレビュー)
729税込802
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
619税込681
1袋(10本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格2種
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(3個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)大阪魂
569税込626特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ホワイト
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス) 小箱大阪魂(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(40個)
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ボルトです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質/仕上ステンレス
プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)大阪魂
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
キャンディノブBTクロ 大阪魂キャンディノブBTクロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
樹脂部 ASA ねじ部 三価クロムクロメート(ホワイト色)
ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)TRUSCO
729税込802
1パック(15個)
当日出荷
材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)表面処理ユニクローム
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
SUS レイカンチョウBT(R) 大阪魂SUS レイカンチョウBT(R)大阪魂
2,425税込2,668
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
ドブレイカンチョウBT(R) D=31 大阪魂ドブレイカンチョウBT(R) D=31大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM8寸法H(mm)16寸法A(mm)13寸法D(mm)31寸法B(mm)10寸法C(mm)6寸法J(mm)9寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
SUS レイカンWBT(ユニュウ 大阪魂SUS レイカンWBT(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
698税込768
1セット(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で締められるボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(120個)
翌々日出荷
材質ステンレス
蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/三価白)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
材質SWCH相当表面処理三価(白)種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(120個)
翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理ユニクロ
黒ナイロン蝶ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ナイロン蝶ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(130個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイト頭部形状蝶ボルト(2種)ねじ山種類メートル並目
プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(120個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クローム
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理生地
冷間蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
プレス蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(120個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
3カ-W チョウBT(1シュ(D90 大阪魂3カ-W チョウBT(1シュ(D90大阪魂
7,738税込8,512
1個
翌々日出荷
長さ(mm)40寸法H(mm)46寸法A(mm)34寸法D(mm)90寸法B(mm)28寸法C(mm)23寸法G1(mm)9ねじの呼びM20寸法G2(mm)11
蝶ボルトカテゴリ