カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 小ねじ(3)
    • 六角ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(35)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M20(1)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(3)
長さ(mm)
  • 40
  • 6(151)
  • 10(42)
  • 12(40)
  • 15(50)
  • 16(2,639)
  • 18(8)
  • 20(67)
  • 21(7)
  • 25(64)
  • 30(55)
  • 35(47)
  • 45(45)
  • 50(50)
  • 55(10)
  • 60(21)
  • 65(8)
  • 70(21)
  • 90(10)
  • 100(12)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS303(2)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(41)
  • S45C(8)
  • SUM24L(2)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(32)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(5)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(8)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒亜鉛(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(3)
取付穴形状
六角穴(6)
プラスマイナス・六角穴
ブランド
  • エスコ(2)
  • 大阪魂(44)
  • TRUSCO(2)
  • 篠原電機(1)
  • 八幡ねじ(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・篠原電機・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)大阪魂(9件のレビュー)
419税込461
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
468税込515特価
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(6件のレビュー)
389税込428
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
内ネジ平行ピンm6(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)大阪魂
589税込648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,748税込1,923
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598特価
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(170個)
当日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック八幡ねじ
700税込770
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理クロメート
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂GB JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理ユニクロ
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,548税込1,703
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理3価ブラック
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理生地
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
平行ピン旧JISm6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)大阪魂
478税込526
1パック(2個)
翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ブラック
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ホワイト
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理3価ホワイト
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(150個)
翌々日出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイト種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理生地