絞り込み
頭部形状

なべ(6)

トラス(2)

低頭(1)

六角(16)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(1)

皿(4)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(23)
- SUS303(3)
- SUS304(7)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(8)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(10)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(27)
- S45C(9)
- SCM435(3)
- SWCH(3)
長さ(mm)
- 40
- 6(61)
- 10(66)
- 12(62)
- 15(61)
- 16(47)
- 20(82)
- 25(78)
- 30(88)
- 35(57)
- 45(55)
- 50(1,646)
- 55(30)
- 60(59)
- 65(31)
- 70(32)
- 80(47)
- 90(65)
- 100(50)
- 110(29)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(13)
半ねじ(6)
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(8)
- M5(7)
- M6(50)
- M8(7)
- M10(7)
- M12(4)
- M14(2)
- M16(3)
- M18(1)
- M20(4)
- M24(1)
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- 6価クロメート(1)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(9)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(8)
- 1(37)
- 1.25(8)
- 1.5(7)
- 1.75(4)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
ねじ山種類
- メートル並目(16)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(9)

十字穴(9)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(28)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 廣杉計器(9)
- TRUSCO(8)
- OHSATO(大里)(4)
- 由良産商(3)
- コノエ(2)
- ユニカ(2)
- 丸エム製作所(2)
- 姫野精工所(2)
- 八幡ねじ(2)
- オイレス工業(1)
- サンコーテクノ(1)
- 日本ドライブイット(1)
- BUMAX(1)
- フィッシャージャパン(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・TRUSCO・OHSATO(大里)・由良産商・コノエ・ユニカ・丸エム製作所・姫野精工所・八幡ねじ・オイレス工業・サンコーテクノ・日本ドライブイット・BUMAX・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「m6 50」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(35個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(9個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥829税込¥9121パック(50個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥699税込¥7691パック(50個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(50個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(50個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(18個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(18個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥789税込¥8681袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,330税込¥1,4631袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥839税込¥9231パック(50個)当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥880税込¥9681パック(4個)当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5