カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(52)
- 六角ボルト(14)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
頭部形状

六角(14)

六角穴付き(1)
ブランド
- 大阪魂(36)
- エスコ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- OHSATO(大里)(2)
- サンコーテクノ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- デイコム(1)
- 姫野精工所(1)
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(4)
- M5(6)
- M6(2)
- M8(34)
- M10(3)
- M12(2)
- M14(1)
- M16(1)
- M20(2)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(33)
- S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(24)
- 1.5(2)
- 1.75(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
長さ(mm)
- 40
- 8(218)
- 10(17)
- 12(15)
- 15(24)
- 20(2,157)
- 25(24)
- 30(36)
- 35(27)
- 45(23)
- 50(80)
- 55(10)
- 60(28)
- 65(13)
- 70(21)
- 80(11)
- 90(11)
- 100(11)
- 120(13)
- 150(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(8)
半ねじ(7)
全ねじ・半ねじ
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- 6価クロメート(3)
- クロメート(6)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ山種類
- メートル並目(11)
メートル並目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m8 20mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥3,298税込¥3,6281セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥42,980税込¥47,2781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(180個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ドブイケイタカN(B17アトタップ
大阪魂¥940税込¥1,0341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18