カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 六角ボルト(43)
- 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(4)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(5)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
長さ(mm)
- 45
- 6(73)
- 16(29)
- 25(18)
- 30(24)
- 35(16)
- 40(22)
- 50(81)
- 55(40)
- 60(458)
- 65(16)
- 75(18)
- 100(50)
- 120(62)
- 125(21)
- 130(16)
- 150(45)
- 160(21)
- 190(17)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(27)
半ねじ(12)
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(5)
- M5(7)
- M6(9)
- M8(8)
- M10(10)
- M12(12)
- M14(5)
- M16(39)
- M18(2)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(3)
- M30(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUS316L(2)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(37)
- SCM435(4)
- インコネル(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(7)
- 1(9)
- 1.25(7)
- 1.5(19)
- 1.75(12)
- 2(28)
- 2.5(6)
- 3(3)
- 3.5(1)
- その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・その他
ねじ山種類
- メートル並目(27)
- メートル細目(7)
メートル並目・メートル細目
頭部形状

六角(44)

六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(39)
- 由良産商(2)
- YFS(2)
- 八幡ねじ(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
大阪魂・由良産商・YFS・八幡ねじ・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m16 60」の検索結果

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(60個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(8個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(60個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
YFS¥4,363税込¥4,7991箱(60本)当日出荷から4日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥5,136税込¥5,6501箱(60本)当日出荷から4日以内出荷幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。種別全ネジ材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(60個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(60個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(60個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ダクロ頭部形状六角寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(60個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(60個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法S(mm)17表面処理ニッケル寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(60個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(60個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥4,998~税込¥5,498~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥11,980税込¥13,1781箱4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応