カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 六角ボルト(11)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
頭部形状

六角(11)

六角穴付き(1)
ブランド
- 大阪魂(16)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- ユニカ(1)
- 姫野精工所(1)
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(6)
- M6(2)
- M8(17)
- M10(3)
- M12(2)
- M14(1)
- M16(1)
- M20(2)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(20)
- S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.25(16)
- 1.5(2)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.5(2)
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
長さ(mm)
- 45
- 8(214)
- 10(13)
- 12(11)
- 15(19)
- 20(2,113)
- 25(21)
- 30(35)
- 35(27)
- 40(52)
- 50(80)
- 55(10)
- 60(27)
- 65(12)
- 70(21)
- 80(11)
- 90(11)
- 100(11)
- 120(13)
- 150(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(7)
半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(3)
- クロメート(4)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
「m8 20mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥37,980税込¥41,7781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(150個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(30個)3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】28、【有効埋込み長さ(mm)】20適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)45タイプスチール(三価クロメート処理)ねじ径M10、高ナット:W3/8ねじ長さ(mm)25外径(Φmm)12二面幅(mm)R-NUT:21最大引張荷重(kN)12.8適合ソケット二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上適合母材PC板(プレストレストコンクリート)穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30以上![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(10本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。仕様先端より約10mm種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(10本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(10本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(10本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(10本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5













![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)