カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 小ねじ(7)
- 六角穴付ボルト(6)
- 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(2)
- M2(5)
- M2.3(1)
- M2.5(3)
- M2.6(5)
- M3(21)
- M3.5(1)
- M4(6)
- M5(4)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(9)
- SUS316L(2)
- SUS430(2)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(3)
長さ(mm)
- 5
- 3(11)
- 4(17)
- 6(39)
- 8(46)
- 10(43)
- 12(35)
- 14(16)
- 15(25)
- 16(24)
- 18(16)
- 20(34)
- 25(23)
- 30(1,192)
- 35(20)
- 40(18)
- 45(16)
- 50(16)
- 60(13)
- 70(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

バインド(2)

低頭(3)

六角(2)

六角穴付き(6)

極低頭(3)

皿(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(20)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(4)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(8)

十字穴(6)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(14)
- エスコ(2)
- ボサード(3)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・エスコ・ボサード・コノエ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m3 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
ピークGF30(+)ナベコ
大阪魂¥8,867税込¥9,7541袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(55個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(55個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201袋(8本)翌々日出荷入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付止ねじ (ステンレス製)
エスコ¥265税込¥2921袋(8本)翌々日出荷入数:8本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5穴の形状六角ねじの呼びM3
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,009税込¥1,1101袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10