カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(178)
- 小ねじ(48)
- 六角穴付ボルト(26)
- 座金組込ねじ(68)
絞り込み
頭部形状

なべ(49)

トラス(3)

ボタン(2)

丸皿(1)

低頭(3)

六角(2)

六角穴付き(23)

平(1)

極低頭(1)
ねじの呼び
- M1.6(2)
- M2(9)
- M2.5(4)
- M2.6(8)
- M3(19)
- M4(127)
- M5(13)
- M6(10)
長さ(mm)
- 5
- 6(579)
- 8(926)
- 10(4,314)
- 12(941)
- 13(312)
- 14(464)
- 15(648)
- 16(1,042)
- 18(439)
- 19(261)
- 20(901)
- 22(209)
- 25(1,017)
- 30(802)
- 35(628)
- 40(578)
- 45(441)
- 50(466)
- 55(180)
- 60(209)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(16)
- SUSXM7(4)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(3)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(93)
- SCM435(28)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(11)
- その他(2)
- アロック(4)
- カラー(2)
- クロニッケル(1)
- クロメート(8)
- クローム(5)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(5)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(14)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(8)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(2)

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(50)

十字穴(55)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(7)
- 0.5(17)
- 0.7(36山)(112)
- 0.8(13)
- 1(10)
- 2(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・2
ブランド
- 大阪魂(144)
- エスコ(1)
- 八幡ねじ(17)
- TRUSCO(6)
- OHSATO(大里)(4)
- 由良産商(3)
- 日本パワーファスニング(1)
- 日産ネジ(1)
- 丸エム製作所(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・由良産商・日本パワーファスニング・日産ネジ・丸エム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
「m4 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(46個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(66本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ステン(+)ナベコWH=10
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
クロニッケル(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥7,214税込¥7,9351袋(1200個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理クロニッケル寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
3カステンコ(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥8,312税込¥9,1431袋(1200個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理3価ステンコート寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
GB(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥5,367税込¥5,9041袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
ジオメットステン(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥15,047税込¥16,5521袋(1000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理ジオメット寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
3B-ZEC(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥6,307税込¥6,9381袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(ユニクロ
大阪魂¥19,434税込¥21,3771袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(3カB
大阪魂¥17,429税込¥19,1721袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(3カW
大阪魂¥15,738税込¥17,3121袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥289~税込¥318~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥579税込¥6371パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥109税込¥1201パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300税込¥3301パック(6本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥130税込¥1431パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥675税込¥7431パック(30本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)
日産ネジ¥672税込¥7391パック(10本)当日出荷から3日以内出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状極低頭穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(1300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理アロック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径