カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 小ねじ(5)
- 六角穴付ボルト(5)
- 六角ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(7)
- M4(8)
- M5(9)
- M6(10)
- M8(9)
- M10(9)
- M12(3)
- M14(2)
- M16(1)
- M20(1)
- M24(1)
長さ(mm)
- 50
- 5(7)
- 10(7)
- 12(7)
- 16(7)
- 25(10)
- 30(11)
- 35(11)
- 40(11)
- 45(13)
- 55(10)
- 60(731)
- 65(13)
- 70(16)
- 75(13)
- 90(16)
- 100(15)
- 115(11)
- 120(7)
- 130(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(5)
- SCM435(2)
頭部形状

なべ(2)

バインド(1)

六角(1)

六角穴付き(5)

皿(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(9)
- 1(10)
- 1.25(9)
- 1.5(9)
- 1.75(3)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
取付穴形状

六角穴(5)

十字穴(5)
六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(5)
- No.3(5)
- No.4(2)
No.2・No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(11)
- エスコ(1)
大阪魂・エスコ
「m4 60mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~特価1パック(8個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。材質/仕上ステンレス種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(1個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,798税込¥8,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60