カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 石膏ボード用アンカー(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
  • 石材(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
長さ(mm)
  • 55
  • 30(7)
  • 40(12)
  • 50(15)
  • 60(11)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 80(8)
  • 85(3)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 130(4)
  • 135(3)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 200(4)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • 鉄(3)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
  • 17(1)
  • 55(1)
17・55
ブランド
  • フィッシャージャパン(5)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fischer」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(50本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(18本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6ねじの呼びM6