カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(45)
    • 蝶ボルト(43)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(41)
  • 丸エム製作所(2)
  • ラクテム(2)
ねじの呼び
  • M3(19)
  • M4(19)
  • M5(28)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(30)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 6
  • 8(78)
  • 10(129)
  • 12(106)
  • 15(149)
  • 18(21)
  • 20(157)
  • 25(137)
  • 30(134)
  • 35(103)
  • 40(101)
  • 45(97)
  • 50(102)
  • 55(14)
  • 60(22)
  • 65(15)
  • 70(19)
  • 80(17)
  • 90(18)
  • 100(17)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(16)
  • 0.7(36山)(17)
  • 0.8(28)
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(7)
  • スズコバルト(3)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
タイプ
  • Hタイプ(10)
  • Rタイプ(15)
Hタイプ・Rタイプ
規格
  • 2種(2)
2種
種別
  • 種別全ねじ(1)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
329税込362特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
569税込626特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)大阪魂
569税込626特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ホワイト
SUS レイカンチョウBT® 大阪魂SUS レイカンチョウBT®;大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
プラカラー蝶ボルト 1種(ステンレス)(パック品) 大阪魂プラカラー蝶ボルト 1種(ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/三価白)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)ほか
4日以内出荷
材質SWCH相当表面処理三価(白)種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
53,980税込59,378
1箱(500個)
翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理生地
プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(550個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理生地
3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌々日出荷
LグレーSUS プラカラーチョウBT2シュ 大阪魂LグレーSUS プラカラーチョウBT2シュ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)6種類2種呼び径M4寸法H(mm)4.5寸法A(mm)17寸法D(mm)4寸法B(mm)10寸法C(mm)Φ8寸法M(mm)4寸法H'(mm)2寸法D'(mm)3寸法A'(mm)16寸法C'(mm)Φ7寸法B'(mm)8
SUS チョウBT(1シュ 大阪魂SUS チョウBT(1シュ大阪魂
1,136税込1,250
1個
翌々日出荷
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
88,980税込97,878
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理ブラック
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理3価ブラック
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ブラック
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
71,980税込79,178
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理3価ホワイト
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(550個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理スズコバ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ニッケル
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 2種 小箱丸エム製作所
23,110税込25,421
1箱(500本)
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(550個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
プラカラー蝶ボルト 1種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 1種 小箱丸エム製作所
22,550税込24,805
1箱(500本)
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
プレス蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(550個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
プレス蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(550個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)
9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)ほか
9日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理グリーンクロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(500個)
9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理グリーンクロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(500個)
9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理亜鉛黒
蝶ボルトカテゴリ