カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(107)
- 小ねじ(13)
- 六角穴付ボルト(1)
- 座金組込ねじ(1)
- 六角穴付皿ボルト(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(43)

トラス(19)

バインド(14)

六角(1)

六角穴付き(2)

六角穴付き皿(1)

皿(15)
長さ(mm)
- 6
- 4(35)
- 5(51)
- 7(38)
- 8(121)
- 10(119)
- 12(108)
- 14(84)
- 15(11)
- 16(75)
- 18(58)
- 20(1,983)
- 22(14)
- 25(74)
- 30(61)
- 35(19)
- 40(27)
- 45(7)
- 50(11)
- 60(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(5)
- M2.3(1)
- M2.5(3)
- M2.6(4)
- M3(105)
- M3.5(1)
- M4(7)
- M5(4)
- M6(4)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(13)
- SUSXM7(6)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄(67)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(9)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(5)
- 1(5)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(94)
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

ヘクサロビュラ(6)

六角穴(2)

十字穴(78)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(14)
- クロニッケル(5)
- クロメート(7)
- クローム(7)
- ゼロクローム(4)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(11)
- ユニクロ(6)
- 黒ニッケル(5)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(4)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ねじ穴寸法
- No.1(16)
- No.2(77)
- T10(8)
No.1・No.2・T10
ブランド
- 大阪魂(101)
- エスコ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・WURTH ELEKTRONIK
「m3 20mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(400個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4467アズワン品番65-7991-23
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂(33件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥669税込¥7361パック(100個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,898税込¥10,8881箱(4000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92寸法C(mm)0.6頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法k(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3寸法dc(mm)8ピッチ(山/寸)20
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(4000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331袋(20個)6日以内出荷・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 。・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。 。・熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの用途に。 。・変圧器・コンピュータ機器などの電気・電子分野に。 。・PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しないとき、めねじとのはめあいは20mm以下にしてください。長さ(mm)6材質(本体)PEEK質量(g)0.09ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2寸法D1(mm)5.5頭部形状なべ破断荷重(N)430穴の形状十字穴ねじの呼びM3入数20ねじり破断トルク(N・m)0.3
TRXPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質SUSXM7ねじピッチ(mm)20(山/寸)寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)0.85寸法k(mm)2穴の形状TRXPタイプ寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ドライブサイズT10
(+)Pタイプバインド(鉄/3価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥28,980税込¥31,8781箱(5000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ステンコート頭部形状バインド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,898税込¥10,8881箱(5000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状ブレジャー穴の形状十字穴