絞り込み
長さ(mm)
- 6
- 8(128)
- 10(239)
- 12(2,766)
- 14(134)
- 15(264)
- 16(270)
- 18(108)
- 20(350)
- 25(367)
- 30(339)
- 35(302)
- 40(317)
- 45(257)
- 50(253)
- 55(113)
- 60(144)
- 65(104)
- 70(123)
- 120(104)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(2)
- M2.2(4)
- M2.5(7)
- M2.6(2)
- M3(27)
- M4(17)
- M5(50)
- M6(22)
- M12(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(73)
- S45C(1)
- SCM435(9)
- SWRCH(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
頭部形状

なべ(22)

トラス(2)

ボタン(2)

低頭(2)

六角(2)

六角アプセット(10)

六角穴付き(12)

六角穴付きフランジ(5)

六角穴付き皿(2)

極低頭(2)

皿(1)
種別
全ねじ(11)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(5)
- その他(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(2)
- クロメート(11)
- クローム(4)
- スズコバルト(5)
- ゼロクローム(4)
- ニッケル(6)
- ノンクローム(6)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(25)
- 0.7(36山)(17)
- 0.8(51)
- 1(23)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(9)
メートル並目
取付穴形状

すりわり(1)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(20)

十字穴(45)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(84)
- エスコ(2)
- 日産ネジ(8)
- オイレス工業(1)
- TRUSCO(1)
- ボサード(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・オイレス工業・TRUSCO・ボサード・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m6 12」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(44個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(600個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(39個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200税込¥2201袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥448税込¥4931パック(12個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(12個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から9日以内出荷色黒種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)
大阪魂(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(12個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(26本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/スズコバルト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)翌々日出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)翌々日出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)翌々日出荷種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ニッケル穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)翌々日出荷材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)
日産ネジ¥42,980税込¥47,2781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,598税込¥7,2581箱(600個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥33,980税込¥37,3781箱(800個)翌々日出荷から9日以内出荷材質黄銅種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴